EATON / CHAR-LYNN 184-0337-002 มอเตอร์ไฮดรอลิก Geroler Disc Valve, 994 Nm, อัตราการไหล 75 Lq, 140 Rpm
รายการ: CD6GXL
รุ่น: 184-0337-002
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เกียร์ |
อัตราการไหล | 75 ลิตร |
ความสูง | 5.35 " |
ความยาว | 8.41 " |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
ประเภทการติดตั้ง | ล้อ 4 สลักเกลียว |
ประเภทพอร์ต | 0.875-14 ยูเอ็นเอฟ |
ประเภทเพลา | ตรง |
ความเร็ว | รอบต่อนาที 140 |
แรงบิด | นิวตันเมตร 994 |
ความกว้าง | 5.35 " |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.