CHATILLON CMA-1320-N เครื่องชั่งเครนแบบดิจิตอล ความยาว 24 นิ้ว อะลูมิเนียม
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครนเครื่องชั่ง |
ความถูกต้อง | 2.6 |
ความจุ | 1320 ปอนด์ |
มีสาย / ไร้สาย | ไร้สาย |
แสดง | LED |
เสร็จสิ้น | ทาสี |
ประเภทการสำเร็จการศึกษา | ปอนด์ / กก. |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
ความสูงโดยรวม | 24 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 24 " |
ความกว้างโดยรวม | 10.625 " |
แหล่งพลังงาน | แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.17 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 31.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 52.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.81 |
รหัส HS | 8423820010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความถูกต้อง | ความจุ | แสดง | ประเภทการสำเร็จการศึกษา | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WT12-05000-EH | 25 ปอนด์ | 5000 ปอนด์ | หน้าปัดขนาด 12 นิ้วพร้อมตัวเลขที่มองเห็นได้ขนาดใหญ่และกรอบมุมกว้าง | ปอนด์. | 19 13 / 16 " | 13.25 " | 4 9 / 16 " | ฿51,683 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.