CHATILLON WT12-05000-EH ไดอัลเครนสเกลอลูมิเนียม 19-13/16 นิ้วความสูง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครนเครื่องชั่ง |
ความถูกต้อง | 25 ปอนด์ |
ความจุ | 5000 ปอนด์ |
มีสาย / ไร้สาย | ไร้สาย |
แสดง | หน้าปัดขนาด 12 นิ้วพร้อมตัวเลขที่มองเห็นได้ขนาดใหญ่และกรอบมุมกว้าง |
ประเภทการสำเร็จการศึกษา | ปอนด์. |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
ความสูงโดยรวม | 19 13 / 16 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 13.25 " |
ความกว้างโดยรวม | 4 9 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 37.85 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 37.34 |
รหัส HS | 8423820050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความถูกต้อง | ความจุ | แสดง | ประเภทการสำเร็จการศึกษา | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMA-1320-น | 2.6 | 1320 ปอนด์ | LED | ปอนด์ / กก. | 24 " | 24 " | 10.625 " | ฿68,434 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.