Chatillon อิน-010 | เครื่องชั่งน้ำหนักแบบแขวน ความสูง 10-3/8 นิ้ว | 3jkp6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHATILLON IN-010 เครื่องชั่งแบบแขวนความสูง 10-3 / 8 นิ้ว | AC9RTH 3JKP6

CHATILLON เครื่องชั่งแบบแขวน IN-010 ความสูง 10-3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC9RTH รุ่น: IN-010ข้ามอ้างอิง: 3JKP6
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
฿4,714 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องชั่งแขวนแบบกลไก
ความถูกต้อง0.25 ปอนด์ / 100 ก
ความจุ10 ปอนด์
แสดงคู่เชิงเส้น
ประเภทการสำเร็จการศึกษา5kg / 100g
graduations5kg / 100g
วัสดุทองเหลือง
ความสูงโดยรวม10.375 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ10.375 "
ความกว้างโดยรวม3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)16
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.33
รหัส HS8423810050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความถูกต้องความจุความกว้างโดยรวมแสดงประเภทการสำเร็จการศึกษาgraduationsวัสดุราคา
CHATILLON WH-050 สเกลแขวนเหล็กหน้าปัด | เอซี9RRX 3JKL8 WH-05017.437 "0.25 ปอนด์50 ปอนด์8"หมุน0.25 ปอนด์0.25 ปอนด์เหล็ก-
RFQ
CHATILLON WH-100 สเกลแขวนเหล็กหน้าปัด | AC9RRY 3JKN1 WH-10017.437 "0.5 ปอนด์100 ปอนด์8"หมุน--เหล็ก฿11,119
CHATILLON IC-500 เครื่องชั่งแขวน สูง 23-1/2 นิ้ว | AC9RTB 3JKN7 IC-50023.5 "5 ปอนด์500 ปอนด์2.25 "เดี่ยวเชิงเส้น5 ปอนด์5 ปอนด์เหล็กและเหล็กหล่อ฿15,703
CHATILLON IN-002 เครื่องชั่งแขวนเชิงกล Linear | AC9RTC 3JKN9 ใน -00210.375 "0.5 ออนซ์ / 20 ก2 ปอนด์3 / 4 "คู่เชิงเส้น1kg / 20g1kg / 20gทองเหลือง฿4,242
CHATILLON IN-015 เครื่องชั่งแบบแขวนความยาว 10-3 / 8 นิ้ว | AC9RTJ 3JKR1 ใน -01510.375 "0.25 ปอนด์ / 100 ก15 ปอนด์3 / 4 "คู่เชิงเส้น7.5kg / 100g7.5kg / 100gทองเหลือง฿4,022
CHATILLON IN-030 เครื่องชั่งแบบแขวนกว้าง 3/4 นิ้ว | AC9RTL 3JKR5 ใน -03010.375 "0.5 ปอนด์ / 250 ก30 ปอนด์ / 8 ออนซ์3 / 4 "คู่เชิงเส้น15kg / 250g15kg / 250gทองเหลือง฿4,267

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHATILLON เครื่องชั่งแบบแขวน IN-010 ความสูง 10-3/8 นิ้ว
฿4,714 / หน่วย