CHATILLON WH-050 เหล็กหมุนสเกลแบบแขวน
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องชั่งแขวนแบบกลไก |
ความถูกต้อง | 0.25 ปอนด์ |
ความจุ | 50 ปอนด์ |
แสดง | หมุน |
ประเภทการสำเร็จการศึกษา | 0.25 ปอนด์ |
graduations | 0.25 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
ความสูงโดยรวม | 17.437 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 17.437 " |
ความกว้างโดยรวม | 8" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.6 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.05 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.83 |
รหัส HS | 8423810050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความถูกต้อง | ความจุ | ความกว้างโดยรวม | แสดง | ประเภทการสำเร็จการศึกษา | graduations | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WH-100 | 17.437 " | 0.5 ปอนด์ | 100 ปอนด์ | 8" | หมุน | - | - | เหล็ก | ฿11,119 | ||
IC-500 | 23.5 " | 5 ปอนด์ | 500 ปอนด์ | 2.25 " | เดี่ยวเชิงเส้น | 5 ปอนด์ | 5 ปอนด์ | เหล็กและเหล็กหล่อ | ฿15,703 | ||
ใน -002 | 10.375 " | 0.5 ออนซ์ / 20 ก | 2 ปอนด์ | 3 / 4 " | คู่เชิงเส้น | 1kg / 20g | 1kg / 20g | ทองเหลือง | ฿4,242 | ||
ใน -010 | 10.375 " | 0.25 ปอนด์ / 100 ก | 10 ปอนด์ | 3 / 4 " | คู่เชิงเส้น | 5kg / 100g | 5kg / 100g | ทองเหลือง | ฿4,714 | ||
ใน -015 | 10.375 " | 0.25 ปอนด์ / 100 ก | 15 ปอนด์ | 3 / 4 " | คู่เชิงเส้น | 7.5kg / 100g | 7.5kg / 100g | ทองเหลือง | ฿4,022 | ||
ใน -030 | 10.375 " | 0.5 ปอนด์ / 250 ก | 30 ปอนด์ / 8 ออนซ์ | 3 / 4 " | คู่เชิงเส้น | 15kg / 250g | 15kg / 250g | ทองเหลือง | ฿4,267 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.