CHECKERS CP1X225-GP-DO-O ตัวป้องกันสายเคเบิลวางเหนือ 1 ช่อง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวป้องกันสายเคเบิล |
ความสูงของช่อง | 2.25 " |
ความกว้างของช่อง | 2.25 " |
ช่องทาง | 1 |
สี | ส้ม |
รูปแบบการเชื่อมต่อ | รูปตัว T วางลง |
ความสูง | 3" |
ความยาว | 3ft |
ความจุโหลด | 8500 (ยาง), 17,000 (เพลา) ปอนด์ |
วัสดุ | ยูรีเทน |
สูงสุด สายเคเบิล Dia. | 2-1 / 4 " |
จำนวนช่อง | 1 |
สไตล์ | วางมากกว่า |
ความกว้าง | 14.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 104.14 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | รูปแบบการเชื่อมต่อ | ความสูง | ความจุโหลด | จำนวนช่อง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL1X1.5-B | Black | รูปตัว L วางลง | 0.75 " | 1050 ปอนด์ | 1 | 5.25 " | ฿3,480 | ||
FL1X4-B | Black | รูปตัว L วางลง | 1.5 " | 1050 ปอนด์ | 1 | 10.75 " | ฿6,445 | ||
FL2X1.75-O | ส้ม | รูปตัว L วางลง | 1.5 " | 1050 ปอนด์ | 2 | 10.75 " | ฿6,908 | ||
FL2X1.75-B | Black | รูปตัว L วางลง | 1.5 " | 1050 ปอนด์ | 2 | 10.75 " | ฿6,729 | ||
FL1X1.5-O | ส้ม | รูปตัว L วางลง | 0.75 " | 1050 ปอนด์ | 1 | 5.25 " | ฿3,480 | ||
FL1X4-O | ส้ม | รูปตัว L วางลง | 1.5 " | 1050 ปอนด์ | 1 | 10.75 " | ฿7,539 | ||
CP1X125-GP-DO / O | ส้ม | รูปตัว T วางลง | 1.62 " | 11,700 ปอนด์ | 1 | 11.5 " | ฿15,528 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.