Checkers Fl1x4-o | อุปกรณ์ป้องกันสายไฟ 10.75 X 1.5 นิ้ว 3 ฟุต สีส้ม | 3kup7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHECKERS FL1X4-O ตัวป้องกันสายเคเบิล 10.75 x 1.5 นิ้ว 3 ฟุตสีส้ม | AC9VWK 3KUP7

CHECKERS ตัวป้องกันสายเคเบิล FL1X4-O 10.75 x 1.5 นิ้ว 3 ฟุต สีส้ม

In Stock
รายการ: AC9VWK รุ่น: FL1X4-Oข้ามอ้างอิง: 3KUP7
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
฿7,539 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวป้องกันสายเคเบิล
ความสูงของช่อง1"
ความกว้างของช่อง4"
ช่องทาง1
สีส้ม
รูปแบบการเชื่อมต่อรูปตัว L วางลง
ความสูง1.5 "
ความยาว3ft
ความจุโหลด1050 ปอนด์
วัสดุยูรีเทน
สูงสุด สายเคเบิล Dia.1"
จำนวนช่อง1
สไตล์วางมากกว่า
UPC0662641877313
ความกว้าง10.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.17
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)97.79
ความกว้างของเรือ (ซม.)27.94
รหัส HS39269097
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีรูปแบบการเชื่อมต่อความสูงความจุโหลดจำนวนช่องความกว้างราคา
CHECKERS FL1X1.5-B ตัวป้องกันสายเคเบิลกว้าง 5.25 นิ้ว | AB6UJT 22F232 FL1X1.5-BBlackรูปตัว L วางลง0.75 "1050 ปอนด์15.25 "฿3,480
CHECKERS FL1X4-B ตัวป้องกันสายเคเบิล 4 นิ้วช่อง W | AB6UJU 22F233 FL1X4-BBlackรูปตัว L วางลง1.5 "1050 ปอนด์110.75 "฿6,445
CHECKERS FL2X1.75-O Cable Protector สีส้มความยาว 3 ฟุต | AB6UJV 22F234 FL2X1.75-Oส้มรูปตัว L วางลง1.5 "1050 ปอนด์210.75 "฿6,908
CHECKERS FL2X1.75-B ตัวป้องกันสายเคเบิลสีดำความยาว 3 ฟุต | AB6UJW 22F235 FL2X1.75-BBlackรูปตัว L วางลง1.5 "1050 ปอนด์210.75 "฿6,729
CHECKERS FL1X1.5-O ตัวป้องกันสายเคเบิล 5.25 x 0.75 นิ้ว 3 ฟุตสีส้ม | AC9VWJ 3KUP 5 FL1X1.5-Oส้มรูปตัว L วางลง0.75 "1050 ปอนด์15.25 "฿3,480
CHECKERS CP1X125-GP-DO / O ตัวป้องกันสายเคเบิล 11.5 x 1.6 นิ้ว 3 ฟุตสีส้ม | AC9VWQ 3KUT9 CP1X125-GP-DO / Oส้มรูปตัว T วางลง1.62 "11,700 ปอนด์111.5 "฿15,528
CHECKERS CP1X225-GP-DO-O ตัวป้องกันสายเคเบิลหล่นทับ 1 ช่อง | AE4QZK 5MKH3 CP1X225-GP-DO-Oส้มรูปตัว T วางลง3"8500 (ยาง), 17,000 (เพลา) ปอนด์114.25 "฿19,527

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHECKERS ตัวป้องกันสายเคเบิล FL1X4-O 10.75 x 1.5 นิ้ว 3 ฟุต สีส้ม
฿7,539 / หน่วย