Checkers Rfd1-10 | ตัวป้องกันสายไฟ 1 ช่อง 10 ฟุต | 5mkh5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHECKERS RFD1-10 ตัวป้องกันสายไฟ 1 ช่อง 10 ฟุต | AE4QZM 5MKH 5

CHECKERS ตัวป้องกันสายไฟ RFD1-10 1 ช่อง 10 ฟุต

In Stock
รายการ: AE4QZM รุ่น: RFD1-10ข้ามอ้างอิง: 5MKH5
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
฿3,723 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวป้องกันสายเคเบิล
ความสูงของช่อง0.25 "
ความกว้างของช่อง0.5 "
สีBlack
ความสูง0.44 "
ความยาว10ft
ความจุโหลด440 ปอนด์
วัสดุยางยืดหยุ่นที่ไม่ใช่โลหะ
สูงสุด สายเคเบิล Dia.1 / 4 "
จำนวนช่อง1
ความกว้าง3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.16
ความสูงของเรือ (ซม.)7.87
ความยาวเรือ (ซม.)24.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.91
รหัส HS4016996050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงวัสดุจำนวนช่องความกว้างราคา
CHECKERS RFD2-10 ตัวป้องกันสายไฟ 2 ช่อง 10 ฟุต | AE4QZN 5MKH6 RFD2-100.44 "ยางยืดหยุ่น23"฿3,395
CHECKERS RFD3-10 ตัวป้องกันสายไฟ 3 ช่อง 10 ฟุต | AE4QZP 5MKH7 RFD3-100.75 "ยางยืดหยุ่น33.5 "฿4,673
CHECKERS RFD4-10 ตัวป้องกันสายไฟ 1 ช่อง 10 ฟุต | AE4QZQ 5MKH8 RFD4-101"ยางยืดหยุ่นที่ไม่ใช่โลหะ13.25 "฿5,405
CHECKERS RFD5-10 ตัวป้องกันสายไฟ / สายเคเบิล 3 ช่อง 10 ฟุต | AE4QZT 5MKJ0 RFD5-101"ยางยืดหยุ่นที่ไม่ใช่โลหะ34.5 "฿8,031
CHECKERS RFD6-10 ตัวป้องกันสายไฟ / สายเคเบิล 2 ช่อง 10 ฟุต | AE4QZV 5MKJ2 RFD6-101.12 "ยางยืดหยุ่นที่ไม่ใช่โลหะ25.75 "฿12,655

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHECKERS ตัวป้องกันสายไฟ RFD1-10 1 ช่อง 10 ฟุต
฿3,723 / หน่วย