CHICAGO FAUCETS 420-POMPABCP Faucet แบบแมนนวล แบบแมนนวล 1.5 Gpm Rigid
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ก๊อกน้ำในห้องน้ำ |
ตามมาตรฐาน | ASME A112.18.1 / CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875, Vermont Bill, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61 |
ประเภทท่อระบายน้ำ | ป๊อปอัพ |
การทำงานของ Faucet | ด้วยมือ |
ก๊อกน้ำ | นักแสดงแข็ง |
เสร็จสิ้น | ชุบโครเมี่ยม |
ประเภท Flow Outlet | ไม่มีการกลั่นกรอง |
อัตราการไหล | 1.5 กรัมต่อนาที |
ประเภทการจัดการ | คันโยก |
ประเภทการติดตั้ง | สำรับ |
จำนวนหลุม | 3 |
คาร์ทริดจ์ทดแทน | Mfr. เลขที่ 420-XJKABNF |
ที่อยู่อาศัย / เชิงพาณิชย์ | เชิงพาณิชย์ |
พวยยาว | 4.625 " |
UPC | 611943545215 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 57.91 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.69 |
รหัส HS | 8481805060 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | พวยยาว | ประเภทท่อระบายน้ำ | การทำงานของ Faucet | แรงดันไฟฟ้า | ก๊อกน้ำ | อัตราการไหล | ประเภทการจัดการ | จำนวนหลุม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.870.บ.1 | 3" | ไม่มีท่อระบายน้ำ | เซนเซอร์ | 6V | - | 1.5 กรัมต่อนาที | เซนเซอร์ | 1 | ฿42,712 | ||
116.879.บ.1 | 4.875 " | ไม่มีท่อระบายน้ำ | เซนเซอร์ | 6V | - | 1.5 กรัมต่อนาที | เซนเซอร์ | 1 | ฿42,166 | ||
116.966.บ.1 | 5.375 " | ไม่มีท่อระบายน้ำ | เซนเซอร์ | 6 | - | 0.5 หรือ 1 gpm | เซนเซอร์ | 1 | ฿44,513 | ||
116.970.บ.1 | 4.75 " | ไม่มีท่อระบายน้ำ | เซนเซอร์ | 6 | - | 1.0 กรัมต่อนาที | เซนเซอร์ | 1 | ฿91,464 | ||
116.976.บ.1 | 4.75 " | ไม่มีท่อระบายน้ำ | เซนเซอร์ | 6 | - | 0.5 หรือ 1 gpm | เซนเซอร์ | 1 | ฿50,185 | ||
116.979.บ.1 | 4.875 " | ไม่มีท่อระบายน้ำ | เซนเซอร์ | 6 | - | 1.0 กรัมต่อนาที | เซนเซอร์ | 1 | ฿62,743 | ||
3500-4E2805ABCP | 4" | ไม่มีท่อระบายน้ำ | วัดแสง | - | อินทิกรัลคาสต์ | 0.5 กรัมต่อนาที | คันโยก | 3 | ฿12,459 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.