Chicago Faucets 445-l12abcp | Faucet Manual Lever 1/2 นิ้ว Fnpt 2.2 Gpm | 26y233 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHICAGO FAUCETS 445-L12ABCP Faucet มือโยก 1/2 นิ้ว Fnpt 2.2 Gpm | AB8RRZ 26Y233

CHICAGO FAUCETS 445-L12ABCP Faucet ก้านบังคับด้วยมือ 1/2 นิ้ว Fnpt 2.2 Gpm

In Stock
รายการ: AB8RRZ รุ่น: 445-L12ABCPข้ามอ้างอิง: 26Y233
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
฿20,180 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นก๊อกน้ำห้องครัว
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ตามมาตรฐานASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.1
การเชื่อมต่อ1/2 "FNPT
การทำงานของ Faucetด้วยมือ
ก๊อกน้ำท่อสวิง
เสร็จสิ้นชุบโครเมี่ยม
ประเภท Flow Outletเติมอากาศ
อัตราการไหล2.2 กรัมต่อนาที
ประเภทการจัดการคันโยก
การติดผนัง
รูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลางปรับได้ 8-3 / 8 "
จำนวนที่จับ2
จำนวนหลุม2
คาร์ทริดจ์ทดแทนMfr. เลขที่ 1-100XTJKABNF / 1-099XTJKABNF
พวยยาว12 "
UPC611943465308
ประเภทวาล์วการอัด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.11
ความสูงของเรือ (ซม.)13.72
ความยาวเรือ (ซม.)34.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.26
รหัส HS8481801030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นก๊อกน้ำเสร็จสิ้นรูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลางคาร์ทริดจ์ทดแทนพวยยาวราคา
CHICAGO FAUCETS 445-DJ18ABCP ก๊อกน้ำห้องครัว 2.2 Gpm 18 นิ้วหัดดื่ม | AB8RPZ 26Y184 445-DJ18ABCPสวิงคู่Chrome8.375 "Mfr. เลขที่ 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF18 "฿21,051

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHICAGO FAUCETS 445-L12ABCP Faucet ก้านบังคับด้วยมือ 1/2 นิ้ว Fnpt 2.2 Gpm
฿20,180 / หน่วย