FUJI ELECTRIC VFT65-2 Regenerative Blower 10 แรงม้า 2189 ลบ.ม
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รีเจนเนอเรทีฟ โบลเวอร์ |
แอมป์โหลดเต็ม | 24/12 |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียม |
HP | 10 |
ขนาดขาเข้า | 6.3 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 104 องศา F |
แม็กซ์ อัตราการไหล | 2189 CFM |
แม็กซ์ ความดัน | 33 "สุขา |
สูงสุด เครื่องดูดฝุ่น | 20.5 "สุขา |
ตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
ขนาด Outlet | 5.5 " |
ความลึกโดยรวม | 26.625 " |
ความสูงโดยรวม | 26.375 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 22 " |
ระยะ | 3 |
การป้องกันความร้อน | หน้าที่นักบิน |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 133.81 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 85.09 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 83.82 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
รหัส HS | 8414596060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | คะแนนปัจจุบัน | แอมป์โหลดเต็ม | แม็กซ์ ความดัน | ขนาด Outlet | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFT60-2 | - | - | 18.5/9.2 | 40 "สุขา | 4" | 25.75 " | 22.25 " | 19.5 " | - | RFQ
| |
VFT71-2 | - | - | 36/18 | 43 "สุขา | 6.3 " | 30 " | 32.875 " | 55.125 " | - | RFQ
| |
VFT72-2 | - | - | 60/30 | 58 "สุขา | 6.3 " | 30 " | 32.875 " | 55.125 " | - | RFQ
| |
VFZ401A-5W | - | - | 1.4 | 58 "สุขา | 1-1 / 2 "(F) NPT | 11-13 / 16 " | 12 " | 12 1 / 16 " | ฿40,500 | ||
VFZ501A-5W | - | - | 3.0 | 80 "สุขา | 1-1 / 2 "(F) NPT | 13.875 " | 14.031 " | 14 19 / 64 " | ฿49,501 | ||
VFZ601A-5W | - | - | 4.9 | 134 "สุขา | 2 "(F) NPT | 15.125 " | 15 3 / 32 " | 16 1 / 16 " | ฿76,562 | ||
VFZ701A-5W | - | - | 6.5 | 85 "สุขา | 2 "(F) NPT | 16-25 / 32 " | 17 39 / 64 " | 17 27 / 32 " | ฿103,439 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.