Chicago Hardware 04129 4 | Turnbuckle Stub End 1/2 X 12 In | 6zft5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHICAGO HARDWARE 04129 4 Turnbuckle Stub End 1/2 x 12 In | AF2ZBL 6ZFT 5

CHICAGO HARDWARE 04129 4 ปลายหัว Turnbuckle Stub 1/2 x 12 In

In Stock
รายการ: AF2ZBL รุ่น: 04129 4อ้างอิงข้าม: 6ZFT5
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
฿1,321 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อ
ความยาวปิด (นิ้ว)22
วัสดุ1035 ตัวถังเหล็ก, 1010 เหล็กม้วนร้อน
ขึ้น12 "
ด้าย Dia.1 / 2 "
ชนิดภาพเขียนต้นขั้ว
ขีด จำกัด การโหลดงาน£ 2200

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.92
ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)66.04
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.05
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุขึ้นด้าย Dia.ขีด จำกัด การโหลดงานราคา
CHICAGO HARDWARE 04110 2 Turnbuckle Stub End 5/16 x 4-1 / 2 In | AF2ZBF 6ZFT0 04110 21035 ตัวถังเหล็ก, 1010 เหล็กม้วนร้อน4-1 / 2 "5 / 16 "£ 800฿816
CHICAGO HARDWARE 04134 8 ข้อต่อแบบ Turnbuckle Stub End 5/8 x 6 In | AF2ZBM 6ZFT6 04134 81035 ตัวถังและเหล็กม้วนร้อน6"5 / 8 "£ 3500฿945
CHICAGO HARDWARE 04148 5 ปลายเกลียวข้อต่อ 3/4 x 6 In | AF2ZBR 6ZFV0 04148 51035 ตัวถังและเหล็กม้วนร้อน6"3 / 4 "£ 5200฿1,170
CHICAGO HARDWARE 04162 1 ข้อต่อแบบ Turnbuckle Stub End 7/8 x 6 In | AF2ZBW 6ZFV4 04162 11035 ตัวถังและเหล็กม้วนร้อน6"7 / 8 "£ 7200฿1,630
CHICAGO HARDWARE 04173 7 Turnbuckle Stub End 1 x 6 ใน | AF2ZBZ 6ZFV7 04173 71035 ตัวถังและเหล็กม้วนร้อน6"1"£ 10,000฿1,931
CHICAGO HARDWARE 04179 9 ปลายข้อต่อหัวกลับ 1 x 18 นิ้ว | AF2ZCB 6ZFV9 04179 91035 ตัวถังและเหล็กม้วนร้อน18 "1"£ 10,000฿6,753
CHICAGO HARDWARE 04192 8 Turnbuckle Stub End 1-1 / 4 x 6 In | AF2ZCE 6ZFW2 04192 81035 ตัวถังและเหล็กม้วนร้อน6"1-1 / 4 "14800 ปอนด์฿4,548

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHICAGO HARDWARE 04129 4 ปลายหัว Turnbuckle Stub 1/2 x 12 In
฿1,321 / หน่วย