CHICAGO HARDWARE 04179 9 ปลายข้อต่อแบบ Turnbuckle Stub 1 x 18 นิ้ว
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อ |
ความยาวปิด (นิ้ว) | 31 |
วัสดุ | 1035 ตัวถังและเหล็กม้วนร้อน |
ขึ้น | 18 " |
ด้าย Dia. | 1" |
ชนิดภาพเขียน | ต้นขั้ว |
ขีด จำกัด การโหลดงาน | £ 10,000 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.47 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 83.82 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.08 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | วัสดุ | ขึ้น | ด้าย Dia. | ขีด จำกัด การโหลดงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
04110 2 | 1035 ตัวถังเหล็ก, 1010 เหล็กม้วนร้อน | 4-1 / 2 " | 5 / 16 " | £ 800 | ฿816 | |
04129 4 | 1035 ตัวถังเหล็ก, 1010 เหล็กม้วนร้อน | 12 " | 1 / 2 " | £ 2200 | ฿1,321 | |
04134 8 | 1035 ตัวถังและเหล็กม้วนร้อน | 6" | 5 / 8 " | £ 3500 | ฿945 | |
04148 5 | 1035 ตัวถังและเหล็กม้วนร้อน | 6" | 3 / 4 " | £ 5200 | ฿1,170 | |
04162 1 | 1035 ตัวถังและเหล็กม้วนร้อน | 6" | 7 / 8 " | £ 7200 | ฿1,630 | |
04173 7 | 1035 ตัวถังและเหล็กม้วนร้อน | 6" | 1" | £ 10,000 | ฿1,931 | |
04192 8 | 1035 ตัวถังและเหล็กม้วนร้อน | 6" | 1-1 / 4 " | 14800 ปอนด์ | ฿4,548 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.