ชิคาโก-ลาโทรบ 44485 | Jobber Bit #15 เหล็กไฮสปีด | 6zct7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHICAGO-LATROBE 44485 Jobber Bit #15 เหล็กความเร็วสูง | AF2YNQ 6ZCT7

CHICAGO-LATROBE 44485 ดอกสว่าน #15 เหล็กกล้าความเร็วสูง

In Stock
รายการ: AF2YNQ รุ่น: 44485อ้างอิงข้าม: 6ZCT7
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
฿538 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดอกสว่าน Jobber
ทิศทางการตัดมือซ้าย
เทียบเท่าทศนิยม0.18 "
ประเภทมิติข้อมูลขนาดสายไฟ
เสร็จสิ้นสดใส
ความยาวขลุ่ย2.187 "
หมายเลขรายการ150L
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.375 "
จุดมุมองศา 118
ประเภทจุดจุดธรรมดา
ก้าน Dia0.18 "
ขนาด#15

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)0.25
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.25
รหัส HS8207504030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเทียบเท่าทศนิยมประเภทมิติข้อมูลความยาวขลุ่ย¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaขนาดราคา
CHICAGO-LATROBE 44402 Jobber Bit 1 / 32in High Speed ​​Steel | AD7CCT 4DG88 444020.031 "เศษส่วนนิ้ว1 / 2 "1.375 "1 / 32 "1 / 32 "฿537
CHICAGO-LATROBE 44403 Jobber Bit 3/64in High Speed ​​Steel | AD7CCU 4DG89 444030.046 "เศษส่วนนิ้ว3 / 4 "1.75 "3 / 64 "3 / 64 "฿336
CHICAGO-LATROBE 44404 ดอกกัดงานเหล็กความเร็วสูง 1/16 นิ้ว | AD7CCV 4DG90 444040.062 "เศษส่วนนิ้ว7 / 8 "1.875 "1 / 16 "1 / 16 "฿293
CHICAGO-LATROBE 44405 Jobber Bit 5 / 64in High Speed ​​Steel | AD7CCW 4DG91 444050.078 "เศษส่วนนิ้ว1"2"5 / 64 "5 / 64 "฿285
CHICAGO-LATROBE 44406 Jobber Bit 3/32in High Speed ​​Steel | AD7CCX 4DG92 444060.093 "เศษส่วนนิ้ว1.25 "2.25 "3 / 32 "3 / 32 "฿300
CHICAGO-LATROBE 44407 Jobber Bit 7 / 64in เหล็กความเร็วสูง | AD7CCY 4DG93 444070.109 "เศษส่วนนิ้ว1.5 "2.625 "7 / 64 "7 / 64 "฿323
CHICAGO-LATROBE 44408 ดอกกัดเหล็กความเร็วสูง 1/8 นิ้ว | AD7CCZ 4DG94 444080.125 "เศษส่วนนิ้ว1.625 "2.75 "1 / 8 "1 / 8 "฿320

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHICAGO-LATROBE 44485 ดอกสว่าน #15 เหล็กกล้าความเร็วสูง
฿538 / หน่วย