Chicago-latrobe 52462 | 1m935 | ดอกสว่านก้านลด | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHICAGO-LATROBE 52462 Silver/deming Drill 31/32 High Speed ​​Steel 118 Degrees | CHICAGO-LATROBE AB2HVC 1M935

CHICAGO-LATROBE 52462 สว่านเงิน/เดมมิ่ง 31/32 เหล็กกล้าไฮสปีด 118 องศา

In Stock
รายการ: AB2HVC รุ่น: 52462อ้างอิงไขว้: 1M935

รับโดย อาจ 7, อังคาร

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿3,577 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดอกสว่านก้านที่ลดลง
เทียบเท่าทศนิยม0.9688
ประเภทมิติข้อมูลเศษส่วนนิ้ว
จุดเจาะ118 องศา
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
ความยาวขลุ่ย3.125 "
ขนาดเศษส่วน31 / 32 "
เกรดวัตถุประสงค์ทั่วไป
หมายเลขรายการ190F
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
จำนวนชิ้น1
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6"
ประเภทจุดจุดแยก
ก้าน Dia1 / 2 "
ประเภทก้านSilver / Deming - Round with Flats
ขนาด31 / 32 "
ชนิดภาพเขียนก้านลดลง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)15.49
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.79
รหัส HS8207502080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHICAGO-LATROBE 52462 สว่านเงิน/เดมมิ่ง 31/32 เหล็กกล้าไฮสปีด 118 องศา
฿3,577 / หน่วย