จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHICAGO-LATROBE 57222 Jobber Bit 11/32in เหล็กความเร็วสูง | AB2VQR 1P476

CHICAGO-LATROBE 57222 Jobber Bit 11/32in เหล็กกล้าความเร็วสูง

In Stock
รายการ: AB2VQR รุ่น: 57222อ้างไขว้: 1P476
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
฿403 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดอกสว่าน Jobber
ทิศทางการตัดมือขวา
เทียบเท่าทศนิยม0.343 "
ประเภทมิติข้อมูลเศษส่วนนิ้ว
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
ความยาวขลุ่ย3.437 "
เกรดวัตถุประสงค์ทั่วไป
หมายเลขรายการ150K
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.75 "
จุดมุมองศา 118
ประเภทจุดจุดแยก
ก้าน Dia11 / 32 "
ขนาด11 / 32 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)0.76
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.64
รหัส HS8207504060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นก้าน Diaเทียบเท่าทศนิยมประเภทมิติข้อมูลขนาดความยาวขลุ่ยเกรดหมายเลขรายการ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
CHICAGO-LATROBE 45604 ดอกกัดเหล็กความเร็วสูง 1/16 นิ้ว | AA9VFG 1G485 456041 / 16 "0.062 "เศษส่วนนิ้ว1 / 16 "7 / 8 "การ Heavy Duty150ASP1.875 "฿108
CHICAGO-LATROBE 45605 Jobber Bit เหล็กความเร็วสูง 5/64 นิ้ว | AA9VFH 1G487 456055 / 64 "0.078 "เศษส่วนนิ้ว5 / 64 "1"การ Heavy Duty150ASP2"฿108
CHICAGO-LATROBE 45606 ดอกกัดเหล็กความเร็วสูง 3/32 นิ้ว | AA9VFK 1G489 456063 / 32 "0.093 "เศษส่วนนิ้ว3 / 32 "1.25 "การ Heavy Duty150ASP2.25 "฿112
CHICAGO-LATROBE 45607 ดอกกัดเหล็กความเร็วสูง 7/64 นิ้ว | AA9VFL 1G491 456077 / 64 "0.109 "เศษส่วนนิ้ว7 / 64 "1.5 "การ Heavy Duty150ASP2.625 "฿114
CHICAGO-LATROBE 45608 Jobber Bit 1/8 นิ้วเหล็กความเร็วสูง | AA9VFN 1G493 456081 / 8 "0.125 "เศษส่วนนิ้ว1 / 8 "1.625 "การ Heavy Duty150ASP2.75 "฿119
CHICAGO-LATROBE 45609 Jobber Bit เหล็กความเร็วสูง 9/64 นิ้ว | AA9VFP 1G495 456099 / 64 "0.14 "เศษส่วนนิ้ว9 / 64 "1.75 "การ Heavy Duty150ASP2.875 "฿125
CHICAGO-LATROBE 45610 ดอกกัดเหล็กความเร็วสูง 5/32 นิ้ว | AA9VFQ 1G497 456105 / 32 "0.156 "เศษส่วนนิ้ว5 / 32 "2"การ Heavy Duty150ASP3.125 "฿135

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHICAGO-LATROBE 57222 Jobber Bit 11/32in เหล็กกล้าความเร็วสูง
฿403 / หน่วย