CHICAGO PNEUMATIC CP0611PRS ประแจลม, ไดรฟ์ 1 นิ้ว, ด้าม D-type
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประแจผลกระทบอากาศ |
อากาศไหลเข้า | 1 / 2 "NPT |
ทั่งตีเหล็กหรือตีทอง | Standard |
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์ | 12.0 |
พัดต่อนาที | 1020 |
CFM @ โหลดเต็ม | 48.0 |
หน้าที่ | ด้านอุตสาหกรรม |
ความเร็วฟรี | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3500 |
จัดการวัสดุ | อลูมิเนียมหล่อ |
ประเภทการจัดการ | กำด้ามปืน |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
สูงสุด ความจุกลอน | 1-3 / 8 " |
แม็กซ์ แรงบิด | 2800 ฟุต - ปอนด์ |
นาที. ขนาดท่อ | 3 / 4 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 10 2 / 3 " |
ความดันที่ต้องการ | 90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ประเภทรีเทนเนอร์ | ผ่านรู |
ขนาดไดรฟ์สี่เหลี่ยม | 1" |
สไตล์ | กำด้ามปืน |
น้ำหนักเครื่องมือ | 23.1 ปอนด์ |
ช่วงแรงบิด | 900 ถึง 1800 ฟุต - ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 23.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 8467115040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ก. ประแจผลกระทบลมชิคาโกได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งและการถอดรัดเกลียวในไม้ โลหะ และพลาสติก
A. วัตถุประสงค์ในการใช้งานของประแจผลกระทบ Chicago Pneumatic CP0611PRS คือมีเบ้ารับแรงกระแทกที่ทำงานบนตัวยึดแบบเกลียว หากต้องการใช้งาน ให้ดึงไกปืนที่ด้ามจับ เมื่อต้องการหมุนไปข้างหน้า ให้หมุนวาล์วย้อนกลับไปทางตำแหน่งลูกศรเดินหน้า ในการทำงานย้อนกลับ ให้หมุนวาล์วไปทางตำแหน่งลูกศรย้อนกลับ
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทการจัดการ | ทั่งตีเหล็กหรือตีทอง | CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์ | วัสดุที่ใช้ผลิต | แม็กซ์ แรงบิด | นาที. ขนาดท่อ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ประเภทรีเทนเนอร์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP796 | กำด้ามปืน | Standard | 13.8 | เหล็ก | 2000 ฟุต - ปอนด์ | 1 / 2 " | 9.5 " | ผ่านรู | ฿176,760 | ||
ซีพี797-6 | D-มือจับ | 6 "ขยาย | 10.0 | อลูมิเนียมหล่อ | 1400 ฟุต - ปอนด์ | 1 / 2 " | 22.25 " | แหวน | ฿77,463 | ||
CP7776 | กำด้ามปืน | Standard | 8.20 | อลูมิเนียม / เหล็ก | 1770 ฟุต - ปอนด์ | 1 / 2 " | 11-13/32 | แหวน / ผ่านรู | ฿64,474 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.