Chicago Pneumatic Cp3000-518r | เครื่องเจียรลม 22p504 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHICAGO PNEUMATIC CP3000-518R เครื่องเจียรลมแบบตรง 18k Rpm 0.7 Hp 28cfm | AB6XYG 22P504

CHICAGO PNEUMATIC CP3000-518R เครื่องบดอัดอากาศแบบตรง 18k รอบต่อนาที 0.7 Hp 28cfm

In Stock
รายการ: AB6XYG รุ่น: CP3000-518Rอ้างไขว้: 22P504
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
฿23,866 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นAir Die Grinder
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์7.0
ประเภทแบริ่งลูกบอล
CFM @ โหลดเต็ม28.0
ปลอกคอ1 / 4 "
หน้าที่ด้านอุตสาหกรรม
ไอเสียด้านหลัง
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 18,000
ประเภทเครื่องบดตรง
จัดการวัสดุอลูมิเนียมพร้อมฝาปิดคอมโพสิต
HP0.7
นาที. ขนาดท่อ3 / 8 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7 3 / 5 "
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
เค้นคันโยก
ความเร็วตัวแปรใช่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.22
ความสูงของเรือ (ซม.)6.5
ความยาวเรือ (ซม.)22
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.19
รหัส HS8467111040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

รายละเอียดสินค้า:

  • ลักษณะ: คล่องตัวกะทัดรัดน้ำหนักเบาเหมาะกับการทำงาน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความเร็วตัวแปรอากาศไหลเข้าCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์CFM @ โหลดเต็มความเร็วฟรีจัดการวัสดุHP¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
CHICAGO PNEUMATIC CP3000-330R เครื่องเจียรลมตรง 30k Rpm 0.4 Hp 19cfm | AB6XXM 22P484 CP3000-330Rใช่1 / 4 "NPT4.7519.0ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 30,000อลูมิเนียมพร้อมฝาปิดคอมโพสิต0.46"฿18,245
CHICAGO PNEUMATIC CP3000-424R เครื่องเจียรลมแบบตรง 24k Rpm 0.5 Hp 23 Cfm | AB6XXN 22P485 CP3000-424Rใช่1 / 4 "NPT5.823.3ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 24,000อลูมิเนียมพร้อมฝาปิดคอมโพสิต0.57 23 / 32 "฿21,030
CHICAGO PNEUMATIC CP3000-520R เครื่องเจียรลมแบบตรง 20k Rpm 0.7 Hp 28cfm | AB6XXP 22P486 CP3000-520Rใช่1 / 4 "NPT7.028.0ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 20,000อลูมิเนียมพร้อมฝาปิดคอมโพสิต0.77 3 / 5 "฿23,863
CHICAGO PNEUMATIC CP3000-325R เครื่องเจียรลมตรง 25k Rpm 0.4 Hp 17cfm | AB6XYB 22P498 CP3000-325Rใช่1 / 4 "NPT4.217.0ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 25,000อลูมิเนียมพร้อมฝาปิดคอมโพสิต0.46"฿18,125
CHICAGO PNEUMATIC CP3000-415R เครื่องเจียรลมแบบตรง 15 K Rpm 0.5hp 21 Cfm | AB6XYC 22P499 CP3000-415Rใช่1 / 4 "NPT5.321.2ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 15,000อลูมิเนียมพร้อมฝาปิดคอมโพสิต0.57 23 / 32 "฿20,733
CHICAGO PNEUMATIC CP3000-418R เครื่องเจียรลมตรง 18 K Rpm 0.5hp 21 Cfm | AB6XYD 22P501 CP3000-418Rใช่1 / 4 "NPT5.321.2ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 18,000อลูมิเนียมพร้อมฝาปิดคอมโพสิต0.57 23 / 32 "฿21,082
CHICAGO PNEUMATIC CP3000-420R เครื่องเจียรลมแบบตรง 20k Rpm 0.5 Hp 23 Cfm | AB6XYE 22P502 CP3000-420Rใช่1 / 4 "NPT5.823.3ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 20,000อลูมิเนียมพร้อมฝาปิดคอมโพสิต0.57 23 / 32 "฿20,836

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHICAGO PNEUMATIC CP3000-518R เครื่องบดอัดอากาศแบบตรง 18k รอบต่อนาที 0.7 Hp 28cfm
฿23,866 / หน่วย