Chicago Pneumatic Cp3030-330r | เครื่องเจียรลม 22p488 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHICAGO PNEUMATIC CP3030-330R Air Die Grinder มุมขวา 30k Rpm 0.4 Hp 19cfm | AB6XXR 22P488

CHICAGO PNEUMATIC CP3030-330R Air Die Grinder มุมขวา 30k Rpm 0.4 Hp 19cfm

In Stock
รายการ: AB6XXR รุ่น: CP3030-330Rอ้างไขว้: 22P488
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
฿19,387 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นAir Die Grinder
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์4.75
ประเภทแบริ่งลูกบอล
CFM @ โหลดเต็ม19.0
ปลอกคอ1 / 4 "
หน้าที่ด้านอุตสาหกรรม
ไอเสียด้านหลัง
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 30,000
ประเภทเครื่องบดมุมฉาก
จัดการวัสดุอลูมิเนียมพร้อมฝาปิดคอมโพสิต
HP0.4
นาที. ขนาดท่อ3 / 8 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.125 "
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความยาวของมุมขวา2-1 / 2 "
เค้นคันโยก
ความเร็วตัวแปรใช่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.84
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)20.96
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8467111040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

รายละเอียดสินค้า:

  • ลักษณะ: Gearless, กะทัดรัด, น้ำหนักเบา, Ergonomic

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์CFM @ โหลดเต็มเค้นหน้าที่ไอเสียความเร็วฟรีจัดการวัสดุราคา
CHICAGO PNEUMATIC CP875 Air Die Grinder มุมขวา 22.5k Rpm 0.3hp 22cfm | AA2VJE 11C970 CP8754.875 "5.522.0คันโยกGeneralด้านหน้าÃͺµèÍ¹Ò·Õ 22,500อลูมิเนียม฿5,110
CHICAGO PNEUMATIC CP875K Air Die Grinder มุมขวา 22.5k Rpm 0.3hp 22cfm | AA2VJF 11C971 CP875K4.875 "5.522.0คันโยกGeneralด้านหลังÃͺµèÍ¹Ò·Õ 22,500อลูมิเนียม฿8,315
CHICAGO PNEUMATIC CP9107 Air Die Grinder มุมขวา 17k Rpm 0.2 Hp 16cfm | AA2VJP 11C980 CP91074-23 / 32 "4.016.0ทริกเกอร์Generalด้านหลังÃͺµèÍ¹Ò·Õ 17,000อลูมิเนียมพร้อมด้ามจับยาง฿6,462
CHICAGO PNEUMATIC CP3030-424R Air Die Grinder มุมขวา 24k Rpm 0.5 Hp 25cfm | AB6XXT 22P489 CP3030-424R6 13 / 16 "6.2525.0คันโยกด้านอุตสาหกรรมด้านหลังÃͺµèÍ¹Ò·Õ 24,000อลูมิเนียมพร้อมฝาปิดคอมโพสิต฿23,971
CHICAGO PNEUMATIC CP3030-520R Air Die Grinder มุมขวา 20k Rpm 0.7 Hp 30cfm | AB6XXU 22P490 CP3030-520R6 13 / 16 "7.530.0คันโยกด้านอุตสาหกรรมด้านหลังÃͺµèÍ¹Ò·Õ 20,000อลูมิเนียมพร้อมฝาปิดคอมโพสิต฿24,532
CHICAGO PNEUMATIC CP3030-325R Air Die Grinder มุมขวา 25k Rpm 0.4 Hp 19cfm | AB6XYH 22P505 CP3030-325R6.125 "4.7519.0คันโยกด้านอุตสาหกรรมด้านหลังÃͺµèÍ¹Ò·Õ 25,000อลูมิเนียมพร้อมฝาปิดคอมโพสิต฿20,729
CHICAGO PNEUMATIC CP3030-418R Air Die Grinder มุมขวา 18k Rpm 0.5 Hp 21cfm | AB6XYJ 22P506 CP3030-418R6.875 "5.2521.0คันโยกด้านอุตสาหกรรมด้านหลังÃͺµèÍ¹Ò·Õ 18,000อลูมิเนียมพร้อมฝาปิดคอมโพสิต฿23,223

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHICAGO PNEUMATIC CP3030-330R Air Die Grinder มุมขวา 30k Rpm 0.4 Hp 19cfm
฿19,387 / หน่วย