Chicago Pneumatic Cp3650-100ab6vk | เครื่องเจียรลมอุตสาหกรรม 10000 รอบต่อนาที | 20rh01 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHICAGO PNEUMATIC CP3650-100AB6VK เครื่องเจียรลมอุตสาหกรรม 10000 รอบต่อนาที | AF6ZBL 20RH01

CHICAGO PNEUMATIC CP3650-100AB6VK เครื่องเจียรลมอุตสาหกรรม 10000 รอบต่อนาที

In Stock
รายการ: AF6ZBL รุ่น: CP3650-100AB6VKข้ามอ้างอิง: 20RH01
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
฿91,325 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องเป่าลมอัด
อากาศไหลเข้า3 / 8 "NPT
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์17.00
ชุดยึดใช่
CFM23
CFM @ โหลดเต็ม68.0
Dew Point86 องศา F
หน้าที่ด้านอุตสาหกรรม
ไอเสียด้านหลัง
ตัวกรองการรวมตัวกัน
เสร็จสิ้นเคลือบสีเทา
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 10,000
แอมป์โหลดเต็ม5.75
ประเภทเครื่องบดมุม
จัดการวัสดุประกอบด้วย
HP2.3
ล็อคแกนหมุน
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม115 องศา F
แม็กซ์ ความดัน125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
นาที. ขนาดท่อ3 / 8 "
ความลึกโดยรวม22-1 / 16 "
ความสูงโดยรวม23.187 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ9 5 / 16 "
ความกว้างโดยรวม12 15 / 16 "
ระยะ1
ขนาดท่อ3 / 8 "NPT
สารทำความเย็นR-134A
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดแกนหมุน5 / 8 "-11
เค้นคันโยก
ความเร็วตัวแปรใช่
แรงดันไฟฟ้า115 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.26
ความสูงของเรือ (ซม.)16
ความยาวเรือ (ซม.)37.85
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.8
รหัส HS8467290010

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเค้นCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์CFM @ โหลดเต็มความเร็วฟรีHPชิ้นนาที. ขนาดท่อ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
CHICAGO PNEUMATIC CP3850-85AB7V เครื่องเจียรลมอุตสาหกรรม 8500 รอบต่อนาที | AB4ZJM 20RH06 ซีพี 3850-85AB7Vทริกเกอร์19.2577ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 85002.8เครื่องเจียรลม5 / 8 "1 11 / 32 "฿97,503
CHICAGO PNEUMATIC CP3850-77AB7V เครื่องเจียรลมอุตสาหกรรม 7700 รอบต่อนาที | AF6ZBQ 20RH05 ซีพี 3850-77AB7Vทริกเกอร์17.569ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 77002.8เครื่องเจียรลม5 / 8 "1 11 / 32 "฿90,045

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHICAGO PNEUMATIC CP3650-100AB6VK เครื่องเจียรลมอุตสาหกรรม 10000 รอบต่อนาที
฿91,325 / หน่วย