Chicago Pneumatic Cp5080-5220h18 | เครื่องขัดสายพานลม 22p512 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHICAGO PNEUMATIC CP5080-5220H18 เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพานทั่วไป 0.75 Hp 1 x 18 | AB6XYP 22P512

CHICAGO PNEUMATIC CP5080-5220H18 เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพานทั่วไป 0.75 Hp 1 x 18

In Stock
รายการ: AB6XYP รุ่น: CP5080-5220H18อ้างไขว้: 22P512
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
฿43,554 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องขัดสายพานแอร์
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์8
ขนาดเข็มขัด1 "กว้าง x 18" ล
CFM @ โหลดเต็ม31.8
หน้าที่General
ประเภทท่อไอเสียด้านหลัง
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 22,000
จัดการวัสดุอลูมิเนียม
วัสดุที่ใช้ผลิตประกอบด้วย
HP0.75
นาที. ขนาดท่อ3 / 8 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ13.375 "
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
เค้นคันโยก
ความเร็วตัวแปรใช่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.87
ความสูงของเรือ (ซม.)7.87
ความยาวเรือ (ซม.)32.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.05
รหัส HS8467111040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์CFM @ โหลดเต็มหน้าที่ความเร็วฟรีจัดการวัสดุวัสดุที่ใช้ผลิตHPราคา
เครื่องขัดกระดาษทราย CHICAGO PNEUMATIC CP9779 0.35 HP ความจุ 3/8 นิ้ว | AA2VKF 11C997 CP977912 "728ด้านอุตสาหกรรมÃͺµèÍ¹Ò·Õ 22,000Grip ยางอลูมิเนียม0.35฿13,753
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-3260D12 เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพาน ทั่วไป 0.4 Hp 1/2 x 12 | AB6XXY 22P495 CP5080-3260D1211.375 "5.421.8GeneralÃͺµèÍ¹Ò·Õ 26,000อลูมิเนียมประกอบด้วย0.4฿30,579
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-4200D24 เครื่องขัดสายพานลมทั่วไป 0.5 Hp 1/2 x 24 | AB6XXZ 22P496 CP5080-4200D2415.375 "6.325.6GeneralÃͺµèÍ¹Ò·Õ 20,000อลูมิเนียมประกอบด้วย0.5฿32,285
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-4200H18 เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพานทั่วไป 0.5 Hp 1/2 x 18 | AB6XYA 22P497 CP5080-4200H1813.375 "6.325.6GeneralÃͺµèÍ¹Ò·Õ 20,000อลูมิเนียมประกอบด้วย0.5฿32,854
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-3260D12K เครื่องขัดสายพานลมทั่วไป 0.4 Hp 1/2 x 12 | AB6XYM 22P510 CP5080-3260D12K11.375 "5.421.8GeneralÃͺµèÍ¹Ò·Õ 26,000อลูมิเนียมประกอบด้วย0.4฿37,022
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-4200H18K เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพานทั่วไป 0.5 Hp 1/2 x 18 | AB6XYN 22P511 CP5080-4200H18K13.375 "6.325.6GeneralÃͺµèÍ¹Ò·Õ 20,000อลูมิเนียมประกอบด้วย0.5฿40,228

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHICAGO PNEUMATIC CP5080-5220H18 เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพานทั่วไป 0.75 Hp 1 x 18
฿43,554 / หน่วย