Chicago Pneumatic Cp9779 | เครื่องขัดสายพานลมอุตสาหกรรม 0.35 Hp 3/8 | 11c997 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

เครื่องขัดกระดาษทราย CHICAGO PNEUMATIC CP9779 0.35 HP ความจุ 3/8 นิ้ว | AA2VKF 11C997

CHICAGO PNEUMATIC CP9779 เครื่องขัดสายพานลม, 0.35 HP, ความจุ 3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA2VKF รุ่น: CP9779ข้ามอ้างอิง: 11C997

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿13,753 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องขัดสายพานแอร์
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์7
ขนาดเข็มขัด3/8 "กว้าง x 13" ล
CFM @ โหลดเต็ม28
หน้าที่ด้านอุตสาหกรรม
ประเภทท่อไอเสียด้านหลัง
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 22,000
จัดการวัสดุGrip ยาง
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
HP0.35
นาที. ขนาดท่อ3 / 8 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ12 "
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
เค้นคันโยก
ความเร็วตัวแปรใช่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.08
ความสูงของเรือ (ซม.)8.38
ความยาวเรือ (ซม.)23.37
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.94
รหัส HS8467111040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

รายละเอียดสินค้า:

  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกำจัดสีหรือรอยเชื่อมการขัดผิวให้เรียบและการขัดรอยเชื่อมในพื้นที่ จำกัด
  • สายพานขัดแบบถอดเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วเพื่อลดเวลาหยุดทำงาน
  • แขนขัดแบบปรับได้และด้ามจับยางขึ้นรูปเพื่อความสะดวกของผู้ใช้

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์CFM @ โหลดเต็มหน้าที่ความเร็วฟรีจัดการวัสดุวัสดุที่ใช้ผลิตHPราคา
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-3260D12 เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพาน ทั่วไป 0.4 Hp 1/2 x 12 | AB6XXY 22P495 CP5080-3260D1211.375 "5.421.8GeneralÃͺµèÍ¹Ò·Õ 26,000อลูมิเนียมประกอบด้วย0.4฿30,579
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-4200D24 เครื่องขัดสายพานลมทั่วไป 0.5 Hp 1/2 x 24 | AB6XXZ 22P496 CP5080-4200D2415.375 "6.325.6GeneralÃͺµèÍ¹Ò·Õ 20,000อลูมิเนียมประกอบด้วย0.5฿32,285
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-4200H18 เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพานทั่วไป 0.5 Hp 1/2 x 18 | AB6XYA 22P497 CP5080-4200H1813.375 "6.325.6GeneralÃͺµèÍ¹Ò·Õ 20,000อลูมิเนียมประกอบด้วย0.5฿32,854
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-3260D12K เครื่องขัดสายพานลมทั่วไป 0.4 Hp 1/2 x 12 | AB6XYM 22P510 CP5080-3260D12K11.375 "5.421.8GeneralÃͺµèÍ¹Ò·Õ 26,000อลูมิเนียมประกอบด้วย0.4฿37,022
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-4200H18K เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพานทั่วไป 0.5 Hp 1/2 x 18 | AB6XYN 22P511 CP5080-4200H18K13.375 "6.325.6GeneralÃͺµèÍ¹Ò·Õ 20,000อลูมิเนียมประกอบด้วย0.5฿40,228
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-5220H18 เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพานทั่วไป 0.75 Hp 1 x 18 | AB6XYP 22P512 CP5080-5220H1813.375 "831.8GeneralÃͺµèÍ¹Ò·Õ 22,000อลูมิเนียมประกอบด้วย0.75฿43,554

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHICAGO PNEUMATIC CP9779 เครื่องขัดสายพานลม, 0.35 HP, ความจุ 3/8 นิ้ว
฿13,753 / หน่วย