Chicago Pneumatic Cp6500rs | ประแจลม 1/2 นิ้ว ขับ 6400 Rpm | 11c909 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHICAGO PNEUMATIC CP6500RS ประแจลม 1/2 นิ้วขับ 6400 รอบต่อนาที | AA2VFX 11C909

CHICAGO PNEUMATIC CP6500RS ประแจผลกระทบอากาศ 1/2 นิ้วไดรฟ์ 6400 รอบต่อนาที

In Stock
รายการ: AA2VFX รุ่น: CP6500RSข้ามอ้างอิง: 11C909
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
฿22,003 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประแจผลกระทบอากาศ
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
ทั่งตีเหล็กหรือตีทองStandard
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์6.2
CFM @ โหลดเต็ม25.0
หน้าที่ด้านอุตสาหกรรม
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 6400
จัดการวัสดุอลูมิเนียมหล่อ
ประเภทการจัดการกำด้ามปืน
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็ก
สูงสุด ความจุกลอน5 / 8 "
แม็กซ์ แรงบิด525 ฟุต - ปอนด์
นาที. ขนาดท่อ3 / 8 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7"
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ประเภทรีเทนเนอร์หมุด
ขนาดไดรฟ์สี่เหลี่ยม1 / 2 "
สไตล์กำด้ามปืน
น้ำหนักเครื่องมือ5.8 ปอนด์
ช่วงแรงบิด103 ถึง 354 ฟุต - ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.9
ความสูงของเรือ (ซม.)8.38
ความยาวเรือ (ซม.)21.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.08
รหัส HS8467115040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ แรงบิดCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์พัดต่อนาที¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁประเภทรีเทนเนอร์น้ำหนักเครื่องมือช่วงแรงบิดCFM @ โหลดเต็มราคา
CHICAGO PNEUMATIC CP7739 ประแจลม 1/2 นิ้วไดรฟ์ 9900 รอบต่อนาที | AA2VHD 11C941 CP7739450 ฟุต - ปอนด์5.0-6 2 / 5 "แหวน£ 2.7850 ถึง 305 ฟุต - ปอนด์20.0฿19,139
CHICAGO PNEUMATIC CP9541 ประแจลม, ขนาดไดรฟ์ 1/2", 8900 RPM | AA2VKD 11C995 CP9541445 ฟุต - ปอนด์3.511006 3 / 5 "แหวน5.5 ปอนด์25 ถึง 320 ฟุต - ปอนด์14.0฿18,055
CHICAGO PNEUMATIC CP8252-P ประแจผลกระทบอากาศ 1/2 นิ้ว | AD6PLW 46Z434 CP8252-พี่701 ฟุต - ปอนด์6.314007.875 "หมุด4.4 ปอนด์111 ถึง 553 ฟุต - ปอนด์25.4฿11,901
CHICAGO PNEUMATIC CP6748EX-P11R Pistol Grip Impact Wrench 1/2 นิ้ว | AH8KLH 38VJ41 CP6748EX-P11R800 ฟุต - ปอนด์10.0012007-29/32O-Ring5.4 ปอนด์125 ถึง 600 ฟุตปอนด์30.0฿22,583

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHICAGO PNEUMATIC CP6500RS ประแจผลกระทบอากาศ 1/2 นิ้วไดรฟ์ 6400 รอบต่อนาที
฿22,003 / หน่วย