Chicago Pneumatic Cp8252-p | ประแจผลกระทบอากาศ 1/2 ใน | 46z434 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHICAGO PNEUMATIC CP8252-P ประแจผลกระทบอากาศ 1/2 นิ้ว | AD6PLW 46Z434

CHICAGO PNEUMATIC CP8252-P ประแจลม 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD6PLW รุ่น: CP8252-Pข้ามอ้างอิง: 46Z434
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
฿16,909 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประแจผลกระทบอากาศ
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
ทั่งตีเหล็กหรือตีทองStandard
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์6.3
พัดต่อนาที1400
CFM @ โหลดเต็ม25.4
หน้าที่ด้านอุตสาหกรรม
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 9000
จัดการวัสดุประกอบด้วย
ประเภทการจัดการกำด้ามปืน
วัสดุที่ใช้ผลิตประกอบด้วย
สูงสุด ความจุกลอน3 / 4 "
แม็กซ์ แรงบิด701 ฟุต - ปอนด์
นาที. ขนาดท่อ3 / 8 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7.875 "
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ประเภทรีเทนเนอร์หมุด
ขนาดไดรฟ์สี่เหลี่ยม1 / 2 "
สไตล์กำด้ามปืน
น้ำหนักเครื่องมือ4.4 ปอนด์
ช่วงแรงบิด111 ถึง 553 ฟุต - ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.66
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)23.88
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS8467115040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ แรงบิดCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์พัดต่อนาที¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁประเภทรีเทนเนอร์น้ำหนักเครื่องมือช่วงแรงบิดCFM @ โหลดเต็มราคา
CHICAGO PNEUMATIC CP6500RS ประแจลม 1/2 นิ้วขับ 6400 รอบต่อนาที | AA2VFX 11C909 ซีพี6500อาร์เอส525 ฟุต - ปอนด์6.2-7"หมุด5.8 ปอนด์103 ถึง 354 ฟุต - ปอนด์25.0฿22,434
CHICAGO PNEUMATIC CP7739 ประแจลม 1/2 นิ้วไดรฟ์ 9900 รอบต่อนาที | AA2VHD 11C941 CP7739450 ฟุต - ปอนด์5.0-6 2 / 5 "แหวน£ 2.7850 ถึง 305 ฟุต - ปอนด์20.0฿19,581
CHICAGO PNEUMATIC CP9541 ประแจลม, ขนาดไดรฟ์ 1/2", 8900 RPM | AA2VKD 11C995 CP9541445 ฟุต - ปอนด์3.511006 3 / 5 "แหวน5.5 ปอนด์25 ถึง 320 ฟุต - ปอนด์14.0฿18,322
CHICAGO PNEUMATIC CP6748EX-P11R Pistol Grip Impact Wrench 1/2 นิ้ว | AH8KLH 38VJ41 CP6748EX-P11R800 ฟุต - ปอนด์10.0012007-29/32O-Ring5.4 ปอนด์125 ถึง 600 ฟุตปอนด์30.0฿22,583

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHICAGO PNEUMATIC CP8252-P ประแจลม 1/2 นิ้ว
฿16,909 / หน่วย