Chicago Pneumatic Cp785 | สว่านปืนพก 0.5 Hp 3/8 นิ้ว | 36wc59 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHICAGO PNEUMATIC CP785 เจาะปืน 0.5 HP 3/8 นิ้ว | AH7LYA 36WC59

CHICAGO PNEUMATIC CP785 สว่านเจาะกระแทก 0.5 HP 3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH7LYA รุ่น: CP785ข้ามอ้างอิง: 36WC59
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
฿11,606 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องเจาะอากาศ
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์4.10
ตลับลูกบอล
CFM @ โหลดเต็ม16.5
ขนาดเชย3 / 8 "
ประเภทดอกสว่านคีย์
หน้าที่General
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 2400
รถไฟเกียร์ของดาวเคราะห์
จัดการวัสดุอลูมิเนียม
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
HP0.5
นาที. ขนาดท่อ3 / 8 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7"
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
การหันกลับไม่
สไตล์ปืนพก
ประเภทคันเร่งทริกเกอร์
น้ำหนักเครื่องมือ2.30 ปอนด์
ความเร็วตัวแปรไม่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.06
ความสูงของเรือ (ซม.)4.83
ความยาวเรือ (ซม.)17.53
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHPCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์รูปแบบตัว¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁการหันกลับน้ำหนักเครื่องมือแรงบิดความเร็วตัวแปรราคา
CHICAGO PNEUMATIC CP785H สว่านลม General Pistol 1/2 นิ้ว | AA2VHL 11C950 CP785H1/24.1-7 11 / 16 "ไม่1.35 ปอนด์-ใช่฿17,107
CHICAGO PNEUMATIC CP785QC สว่านปืนพก Keyless Chuck 0.5 HP 3/8 นิ้ว | AH7LYB 36WC60 ซีพี785คิวซี0.54.10-7"ไม่2.30 ปอนด์-ไม่฿9,854
CHICAGO PNEUMATIC CP789R-26 Drill Reverse Pistol 2600 รอบต่อนาที 3/8 นิ้ว | AH7LYC 36WC61 CP789R-260.57.50-7"ใช่2.30 ปอนด์-ใช่฿24,799
CHICAGO PNEUMATIC CP879C สว่านลม | CD2PYD 468H67 ซีพี879ซี0.305.30มุมฉาก5.593ใช่2.60 ปอนด์3.20 ฟุต - ปอนด์ไม่฿8,402
CHICAGO PNEUMATIC CP9287C สว่านลม | CD2PYE 468H68 ซีพี9287ซี0.606.90ปืนพก8 13 / 64 "ไม่2.40 ปอนด์4.10 ฟุต - ปอนด์ใช่฿8,538
CHICAGO PNEUMATIC CP7300C สว่านลม | CD2PYF 468H71 ซีพี7300ซี0.305.30ปืนพก6 45 / 64 "ไม่1.40 ปอนด์1.90 ฟุต - ปอนด์ใช่฿9,612
CHICAGO PNEUMATIC CP7300RQCC สว่านลม | CD2PYG 468H72 CP7300RQCC0.305.30ปืนพก7.5 "ใช่1.50 ปอนด์1.90 ฟุต - ปอนด์ใช่฿11,121

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHICAGO PNEUMATIC CP785 สว่านเจาะกระแทก 0.5 HP 3/8 นิ้ว
฿11,606 / หน่วย