CHIEF 2P80 วาล์วไฮดรอลิกทิศทาง 2 แกน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฮดรอลิวาล์วปรับทิศทาง |
ช่วง PSI ที่ปรับได้ | เพื่อ 1500 3625 |
ไหลความจุ | 21 GPM |
ความสูง | 3.5 " |
ทางเข้า / ทางออก NPT | SAE # 10 / SAE # 12 นิ้ว |
ความยาว | 9.5 " |
แม็กซ์ ความดัน | 3625 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
พอร์ต NPT | SAE # 10 นิ้ว |
ช่วงวาล์วระบาย | 1500 ถึง 3625 PSI |
ความกว้าง | 6.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.53 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.78 |
รหัส HS | 8481200010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | BG |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | คอยล์โวลต์ | GPM @ 3000 PSI | ความสูง | ความยาว | แม็กซ์ ความดัน | ขนาด | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C273446 | 4.5 " | - | - | 3" | 9" | 2750 PSI | - | - | ฿15,154 | ||
2P40A1A1 | - | - | - | 2-23/64 | 7.5 " | 3625 | - | จอยสติ๊ก | ฿20,813 | ||
3P40 | - | - | - | 2-23/64 | 7.5 " | 3625 | - | คันโยก | ฿20,897 | ||
4P40 | - | - | - | 2-23/64 | 7.5 " | 3625 | - | คันโยก | ฿26,419 | ||
DO3S-2C-12D-35 | - | VDC 12 | 12 | 3.48 | 9.04 | 5000 | DO3 | โซลินอยด์ดำเนินการ | ฿13,095 | ||
D03S-2C-115A-35 | - | 115 VAC | 12 | 3.48 | 8.07 | 5000 | DO3 | โซลินอยด์ดำเนินการ | ฿14,100 | ||
D05S-2C-12D-35 | - | VDC 12 | 25 | 4.29 | 10.48 | 5000 | DO5 | โซลินอยด์ดำเนินการ | ฿19,211 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.