Chief Do3s-2c-12d-35 | วาล์วทิศทาง Do3 12vdc Tandem | 35lp27 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHIEF DO3S-2C-12D-35 วาล์วปรับทิศทาง DO3 12VDC ตีคู่ | AH4UVJ 35LP27

CHIEF DO3S-2C-12D-35 วาล์วทิศทาง DO3 12VDC Tandem

In Stock
รายการ: AH4UVJ รุ่น: DO3S-2C-12D-35อ้างไขว้: 35LP27
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
฿10,833 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฮดรอลิวาล์วปรับทิศทาง
คอยล์โวลต์VDC 12
GPM @ 3000 PSI12
ความสูง3.48
โฮลดิ้งแอมป์2.5
ความยาว9.04
แม็กซ์ ความดัน5000
สูงสุด แรงดันถัง (PSI)3000
จำนวนตำแหน่ง3
จำนวนวิธี4
เอาชนะไม่มีการแทนที่
ประเภทซีลBuna N.
ขนาดDO3
ประเภท Spoolตามกันไป
ชนิดภาพเขียนโซลินอยด์ดำเนินการ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.22
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)33.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างคอยล์โวลต์GPM @ 3000 PSIความสูงความยาวแม็กซ์ ความดันขนาดชนิดภาพเขียนราคา
CHIEF 2P80 วาล์วปรับทิศทางไฮดรอลิก 2 แกน | AD6MQH 46C515 2P806.5 "--3.5 "9.5 "3625 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว--฿19,597
CHIEF C273446 วาล์วปรับทิศทางไฮดรอลิก | AD6MQJ 46C516 C2734464.5 "--3"9"2750 PSI--฿15,154
CHIEF 2P40A1A1 วาล์วปรับทิศทางไฮดรอลิก 4 ทาง 2 สปูล | เอเอช4ยูวีเอฟ35LP24 2P40A1A1---2-23/647.5 "3625-จอยสติ๊ก฿20,813
CHIEF 3P40 วาล์วปรับทิศทางไฮดรอลิก 4 ทาง 3 สปูล | AH4UVG 35LP25 3P40---2-23/647.5 "3625-คันโยก฿20,897
CHIEF 4P40 วาล์วปรับทิศทางไฮดรอลิก 4 ทาง 4 แกน | AH4UVH 35LP26 4P40---2-23/647.5 "3625-คันโยก฿26,419
CHIEF D03S-2C-115A-35 วาล์วปรับทิศทาง DO3 115VAC ตีคู่ | AH4UVK 35LP28 D03S-2C-115A-35-115 VAC123.488.075000DO3โซลินอยด์ดำเนินการ฿11,664
CHIEF D05S-2C-12D-35 วาล์วปรับทิศทาง DO5 12VDC ตีคู่ | เอเอช4ยูวีแอล35LP29 D05S-2C-12D-35-VDC 12254.2910.485000DO5โซลินอยด์ดำเนินการ฿16,711

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHIEF DO3S-2C-12D-35 วาล์วทิศทาง DO3 12VDC Tandem
฿10,833 / หน่วย