Chief C273446 | วาล์วปรับทิศทางไฮดรอลิก | 46c516 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHIEF C273446 วาล์วปรับทิศทางไฮดรอลิก | AD6MQJ 46C516

CHIEF C273446 วาล์วไฮดรอลิกทิศทาง

In Stock
รายการ: AD6MQJ รุ่น: C273446ข้ามอ้างอิง: 46C516
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
฿15,154 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฮดรอลิวาล์วปรับทิศทาง
ช่วง PSI ที่ปรับได้เพื่อ 1000 2750
ไหลความจุ25 GPM
ความสูง3"
ทางเข้า / ทางออก NPT3/4 นิ้ว
ความยาว9"
แม็กซ์ ความดัน2750 PSI
พอร์ต NPT1/2 นิ้ว
ช่วงวาล์วระบาย1000 ถึง 2750 PSI
ความกว้าง4.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.65
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS8481200010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ศูนย์ (ตีคู่)
  • Spool Action (ด้วยตนเอง)
  • สปูล (1)
  • วิธี (4)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างคอยล์โวลต์GPM @ 3000 PSIความสูงความยาวแม็กซ์ ความดันขนาดชนิดภาพเขียนราคา
CHIEF 2P80 วาล์วปรับทิศทางไฮดรอลิก 2 แกน | AD6MQH 46C515 2P806.5 "--3.5 "9.5 "3625 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว--฿19,597
CHIEF 2P40A1A1 วาล์วปรับทิศทางไฮดรอลิก 4 ทาง 2 สปูล | เอเอช4ยูวีเอฟ35LP24 2P40A1A1---2-23/647.5 "3625-จอยสติ๊ก฿20,813
CHIEF 3P40 วาล์วปรับทิศทางไฮดรอลิก 4 ทาง 3 สปูล | AH4UVG 35LP25 3P40---2-23/647.5 "3625-คันโยก฿20,897
CHIEF 4P40 วาล์วปรับทิศทางไฮดรอลิก 4 ทาง 4 แกน | AH4UVH 35LP26 4P40---2-23/647.5 "3625-คันโยก฿26,419
CHIEF DO3S-2C-12D-35 วาล์วปรับทิศทาง DO3 12VDC ตีคู่ | AH4UVJ 35LP27 DO3S-2C-12D-35-VDC 12123.489.045000DO3โซลินอยด์ดำเนินการ฿13,095
CHIEF D03S-2C-115A-35 วาล์วปรับทิศทาง DO3 115VAC ตีคู่ | AH4UVK 35LP28 D03S-2C-115A-35-115 VAC123.488.075000DO3โซลินอยด์ดำเนินการ฿14,100
CHIEF D05S-2C-12D-35 วาล์วปรับทิศทาง DO5 12VDC ตีคู่ | เอเอช4ยูวีแอล35LP29 D05S-2C-12D-35-VDC 12254.2910.485000DO5โซลินอยด์ดำเนินการ฿19,211

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHIEF C273446 วาล์วไฮดรอลิกทิศทาง
฿15,154 / หน่วย