Square D Bja36060 Powerpact Circuit Breaker, 3 Phase | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D BJA36060 โมลด์เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ แม่เหล็กความร้อน 3 เสา 60 A | CE6GTX

SQUARE D BJA36060 เบรกเกอร์เคสแม่พิมพ์, แม่เหล็กความร้อน, 3 ขั้ว, 60 A

In Stock
รายการ: CE6GTX รุ่น: BJA36060
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
฿55,487 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์
แอมป์60
ประเภทกรอบบีเจเอ
GTIN3606481185877
จำนวนเสา3
แรงดันไฟฟ้า600
ประเภทแรงดันไฟฟ้าAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.89
ความสูงของเรือ (ซม.)12.4
ความยาวเรือ (ซม.)32.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.29
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Square D BJA36060 เบรกเกอร์ PowePact สำหรับการป้องกันกระแสผิดพลาดในแผงหน้าปัดและแผงสวิตช์
  • หน่วยการเดินทางแบบใช้ความร้อน - พลังความร้อนที่ไม่สามารถเปลี่ยนแทนกันได้สำหรับเวลาที่ล่าช้าและการป้องกันการ จำกัด กระแสในทันที
  • การเชื่อมต่อ 3 เฟสพร้อมโครงแบบ 3 ขั้วและความสามารถในการขัดจังหวะสูงสุด 100 kA ที่ 208 Y / 120 VAC
  • มีขั้วต่อ I-Line เสียบและโหลดดึงเพื่อการติดตั้งและซ่อมแซมที่ง่าย
  • ตรงตามมาตรฐาน CSA, IEC, CE และ UL

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์จำนวนเสาราคา
SQUARE D BJA260704 PocketPact โมลเคสเซอร์กิตเบรกเกอร์, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL บีจ๋า260704702-
RFQ
SQUARE D BJA260702 PocketPact โมลด์เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ 600 Y / 277 VAC | CE6GTM บีจ๋า260702702-
RFQ
SQUARE D BJA260602 โมลด์เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ 2 เสา 70 A แม่เหล็กความร้อน | CE6GTN บีจ๋า260602602฿49,967
RFQ
SQUARE D BJA260504 โมลเคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ 2 เสา 50 A แม่เหล็กความร้อน | CE6GTP บีจ๋า260504502-
RFQ
SQUARE D BJA260802 โมลด์เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ Thermal Magnetic 65kAIC @ 480 V | CE6GTQ บีจ๋า260802802฿53,951
RFQ
SQUARE D BJA36110 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 65kAIC ที่ 480VAC 3 เสา 600V | CE6GTR บีจ๋า361101103฿322,112
SQUARE D BJA36025 เซอร์กิตเบรกเกอร์, ความจุไฟฟ้าขัดจังหวะ 65kA, 25A, 3 เฟส, 3 เสา, 600V | CE6GTT บีจ๋า36025253฿61,772

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D BJA36060 เบรกเกอร์เคสแม่พิมพ์, แม่เหล็กความร้อน, 3 ขั้ว, 60 A
฿55,487 / หน่วย