TB WOODS QD บูชคนเดินเตาะแตะ
สไตล์ | รุ่น | ประเภทการติดตั้ง | Bolt Circle Dia | ขนาดข้อต่อ | ความยาวภายนอก | ขนาด | น้ำหนัก | มิติ A | มิติข้อมูล B | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SFBB1 | สตั๊ด 1-8NC | 3 7 / 8 " | SF | 5 1 / 4 " | SF | £ 8.6 | 1 / 2 " | 3 1 / 8 " | ฿22,296 | |
A | เอสดีบีบี | สตั๊ด 1 / 2-13NC | 2.688 " | SD | 3 7 / 8 " | SD | £ 2.5 | 0.44 " | 2.188 " | - | RFQ
|
A | ชบี | สตั๊ด 1 / 2-13NC | 2 1 / 4 " | SH | 3 1 / 8 " | SH | ปอนด์ 1.5 | 0.38 " | 1.871 " | - | RFQ
|
A | เอสเอฟบีบี | สตั๊ด 3 / 4-10NC | 3 7 / 8 " | SF | 4 1 / 2 " | SF | £ 8 | 1 / 2 " | 3 1 / 8 " | - | RFQ
|
A | เอสเคบี | สตั๊ด 3 / 4-10NC | 3.313 " | SK | 4 1 / 2 " | SK | £ 4.5 | 1 / 2 " | 2.813 " | - | RFQ
|
A | SDBB58 | สตั๊ด 5 / 8-11NC | 2.688 " | SD | 3 7 / 8 " | SD | £ 2.7 | 0.44 " | 2.188 " | - | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ก๊อก
- คาร์บอนมอนอกไซด์และเครื่องตรวจจับควัน
- ลิงค์โซ่
- เลื่อยวงเดือนไร้สาย
- ตัวแยกการสั่นสะเทือนแบบยึดพื้น
- แล็บแวร์
- ยาง
- อุปกรณ์ล็อค
- อุปกรณ์ทดสอบเครื่องทำความเย็น
- เคมีภัณฑ์ยานยนต์
- POWER FIRST สายเคเบิ้ลสำหรับงานหนักพิเศษ
- GROTE สี่เหลี่ยมผืนผ้าโคมไฟเครื่องหมาย Clearance
- MILWAUKEE VALVE ตัวกระตุ้น Mc Series
- ORALITE เทปสะท้อนแสง กว้าง 30 นิ้ว 150 ฟุต
- CH HANSON แท็กโลหะเปล่า
- COOPER B-LINE Type 4 Enviroshield Series ตู้ติดตั้งบนพื้นยืนฟรี
- SPEARS VALVES CPVC วาล์วปีกผีเสื้อแบบกระตุ้นด้วยไฟฟ้าระดับพรีเมี่ยม, SS Lug, Buna
- 3M ที่ใส่แผ่นรอง
- WEG หน้าแปลนมอเตอร์ NEMA ชนิด C