Tb Woods สเอฟบี1 | Qd Idler Bushing เหล็กหล่อ ขนาด Sf ไม่มีร่องสลัก การติดตั้งสตั๊ด 1-8nc | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TB WOODS SFBB1 QD บูชคนเดินเตาะแตะ, เหล็กหล่อ, ขนาด SF, ไม่มีรูกุญแจ, การติดตั้งสตั๊ด 1-8NC | AZ8YUD

TB WOODS SFBB1 QD บูชคนขี้เกียจ, เหล็กหล่อ, ขนาด SF, ไม่มีรูกุญแจ, การติดตั้งสตั๊ด 1-8NC

In Stock
รายการ: AZ8YUD รุ่น: SFBB1

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿23,603 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบูชที่ถอดออกได้อย่างรวดเร็ว
Bolt Circle Dia3 7 / 8 "
ปลอกคนที่ไม่ทำงาน
ประเภทบูชคนที่ไม่ทำงาน
ขนาดข้อต่อSF
มิติ A1 / 2 "
มิติข้อมูล B3 1 / 8 "
มิติ D4 5 / 8 "
มิติ F1.38 "
มิติข้อมูล L2"
ฮาร์ดแวร์ชุดนิ้ว
รูกุญแจไม่มีรูกุญแจ
วัสดุเหล็กหล่อ
ประเภทการติดตั้งสตั๊ด 1-8NC
ความยาวภายนอก5 1 / 4 "
ประเภทสินค้าQD คนขี้เกียจบูช
ขนาดSF
ชนิดภาพเขียนStandard
น้ำหนัก£ 8.6

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.87

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการติดตั้งBolt Circle Diaขนาดข้อต่อความยาวภายนอกขนาดน้ำหนักมิติ Aมิติข้อมูล Bราคา
TB WOODS SDBB ​​QD บูชคนเดินเตาะแตะ, เหล็กดัด, ขนาด SD, ไม่มีรูกุญแจ, การติดตั้งสตั๊ด 1/2-13NC | CD6UAQ เอสดีบีบีสตั๊ด 1 / 2-13NC2.688 "SD3 7 / 8 "SD£ 2.50.44 "2.188 "฿15,020
RFQ
TB WOODS SDBB58 QD Idler Bushing, เหล็กดัด, ขนาด SD, ไม่มีรูกุญแจ, 5/8-11NC Stud Mounting | CD6UAR SDBB58สตั๊ด 5 / 8-11NC2.688 "SD3 7 / 8 "SD£ 2.70.44 "2.188 "฿15,020
RFQ
TB WOODS SFBB QD บูชคนเดินเตาะแตะ, เหล็กหล่อ, ขนาด SF, ไม่มีรูกุญแจ, การติดตั้งสตั๊ด 3/4-10NC | CD6UDB เอสเอฟบีบีสตั๊ด 3 / 4-10NC3 7 / 8 "SF4 1 / 2 "SF£ 81 / 2 "3 1 / 8 "฿23,603
RFQ
TB WOODS SHBB QD บูชคนเดินเตาะแตะ, เหล็กดัด, ขนาด SH, ไม่มีรูกุญแจ, การติดตั้งสตั๊ด 1/2-13NC | CD6UDZ ชบีสตั๊ด 1 / 2-13NC2 1 / 4 "SH3 1 / 8 "SHปอนด์ 1.50.38 "1.871 "฿13,058
RFQ
TB WOODS SKBB QD บูชคนเดินเตาะแตะ, เหล็กดัด, ขนาด SK, ไม่มีรูกุญแจ, การติดตั้งสตั๊ด 3/4-10NC | CD6UFL เอสเคบีสตั๊ด 3 / 4-10NC3.313 "SK4 1 / 2 "SK£ 4.51 / 2 "2.813 "฿17,165
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TB WOODS SFBB1 QD บูชคนขี้เกียจ, เหล็กหล่อ, ขนาด SF, ไม่มีรูกุญแจ, การติดตั้งสตั๊ด 1-8NC
฿23,603 / หน่วย