TB WOODS SDBB58 QD Idler Bushing, เหล็กดัด, ขนาด SD, ไม่มีรูกุญแจ, การติดตั้งสตั๊ด 5/8-11NC
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บูชที่ถอดออกได้อย่างรวดเร็ว |
Bolt Circle Dia | 2.688 " |
ปลอก | คนที่ไม่ทำงาน |
ประเภทบูช | คนที่ไม่ทำงาน |
ขนาดข้อต่อ | SD |
มิติ A | 0.44 " |
มิติข้อมูล B | 2.188 " |
มิติ D | 3.19 " |
มิติ F | 1 1 / 4 " |
มิติข้อมูล L | 1.81 " |
ฮาร์ดแวร์ | ชุดนิ้ว |
รูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
วัสดุ | เหล็กดัด |
ประเภทการติดตั้ง | สตั๊ด 5 / 8-11NC |
ความยาวภายนอก | 3 7 / 8 " |
ประเภทสินค้า | QD คนขี้เกียจบูช |
ขนาด | SD |
ชนิดภาพเขียน | Standard |
น้ำหนัก | £ 2.7 |
รุ่น | ประเภทการติดตั้ง | Bolt Circle Dia | ขนาดข้อต่อ | ความยาวภายนอก | ขนาด | น้ำหนัก | มิติ A | มิติข้อมูล B | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFBB1 | สตั๊ด 1-8NC | 3 7 / 8 " | SF | 5 1 / 4 " | SF | £ 8.6 | 1 / 2 " | 3 1 / 8 " | ฿23,603 | |
เอสดีบีบี | สตั๊ด 1 / 2-13NC | 2.688 " | SD | 3 7 / 8 " | SD | £ 2.5 | 0.44 " | 2.188 " | ฿15,020 | RFQ
|
เอสเอฟบีบี | สตั๊ด 3 / 4-10NC | 3 7 / 8 " | SF | 4 1 / 2 " | SF | £ 8 | 1 / 2 " | 3 1 / 8 " | ฿23,603 | RFQ
|
ชบี | สตั๊ด 1 / 2-13NC | 2 1 / 4 " | SH | 3 1 / 8 " | SH | ปอนด์ 1.5 | 0.38 " | 1.871 " | ฿13,058 | RFQ
|
เอสเคบี | สตั๊ด 3 / 4-10NC | 3.313 " | SK | 4 1 / 2 " | SK | £ 4.5 | 1 / 2 " | 2.813 " | ฿17,165 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.