จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHRISLYNN 84576 Precision Locking Insert, Metric, Bulk, 23/32 Inch Drill, 18Mm Length, 15PK | AG9AMT 5145-18CN-180 / MA3329-119 / 18182

CHRISLYNN 84576 เม็ดมีดล็อคอย่างแม่นยำ เมตริก จำนวนมาก ดอกสว่าน 23/32 นิ้ว ความยาว 18 มม. 15PK

In Stock
รายการ: AG9AMT รุ่น: 84576ข้ามอ้างอิง: 5145-18CN-180 / MA3329-119 / 18182

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿618 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล็อคแทรก
ขนาดสว่าน23 / 32 "
แทรกความยาว18mm
วัสดุเหล็กสแตนเลส 304
ขนาดเกลียวM18 x 1.5

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • การอ้างอิงข้ามเฮลิคอยล์: 5145-18CN-180
  • การอ้างอิงข้ามมาตรฐานทางทหาร: MA3329-119
  • การอ้างอิงข้ามหดตัว: 18182

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHRISLYNN 84576 เม็ดมีดล็อคอย่างแม่นยำ เมตริก จำนวนมาก ดอกสว่าน 23/32 นิ้ว ความยาว 18 มม. 15PK
฿618 / แพ็ค