จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CJT KOOLCARB 12904040 สว่านต่อเครื่องบิน Y | AH9RRZ 41AH91

CJT KOOLCARB 12904040 สว่านต่อเครื่องบิน Y

In Stock
รายการ: AH9RRZ รุ่น: 12904040อ้างอิงข้าม: 41AH91

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿3,081 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดอกสว่านยาวพิเศษ
ทิศทางการตัดมือขวา
เทียบเท่าทศนิยม0.4040
ประเภทมิติข้อมูลจดหมาย
ขนาดดอกสว่านY
เสร็จสิ้นเคลือบผิว
ความยาวขลุ่ย3.875 "
วัสดุปลายคาร์ไบด์
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ12 "
จุดมุมองศา 135
ประเภทจุด4 ด้าน NASP3
ก้าน Dia0.404 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)1.91
ความยาวเรือ (ซม.)30.73
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.91
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • น้ำหล่อเย็นผ่าน: ไม่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเทียบเท่าทศนิยมประเภทมิติข้อมูลความยาวขลุ่ยก้าน Diaราคา
CJT KOOLCARB 12901160 สว่านต่อเครื่องบิน # 32 | AH9RNV 41AH 18 129011600.1160ลวด1.625 "0.116 "฿1,789
CJT KOOLCARB 12901200 สว่านต่อเครื่องบิน # 31 | AH9RNW 41AH 19 129012000.1200ลวด1.625 "0.120 "฿1,572
CJT KOOLCARB 12901250 สว่านต่อเครื่องบิน 1/8 นิ้ว 135 องศา | AH9RNX 41AH20 129012500.1250เศษส่วนนิ้ว1.625 "1 / 8 "฿1,307
CJT KOOLCARB 12901285 สว่านต่อเครื่องบิน # 30 | AH9RNY 41AH 21 129012850.1285ลวด1.625 "0.129 "฿1,831
CJT KOOLCARB 12901360 สว่านต่อเครื่องบิน # 29 | AH9RNZ 41AH 22 129013600.1360ลวด2"0.136 "฿1,786
CJT KOOLCARB 12901405 สว่านต่อเครื่องบิน # 28 | AH9RPA 41AH 23 129014050.1405ลวด2"0.141 "฿1,770
CJT KOOLCARB 12901406 สว่านต่อเครื่องบิน 1/8 นิ้ว | AH9RPB 41AH 24 129014060.1250เศษส่วนนิ้ว2"1 / 8 "฿1,401

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CJT KOOLCARB 12904040 สว่านต่อเครื่องบิน Y
฿3,081 / หน่วย