CLAMPCO 941QA-0766 แคลมป์รัดสายยาง แบบสะพานลอย SS 7.66 X 7.44 X 7.75 นิ้ว ขนาด PK 25
รายการ: CE6ZGV
รุ่น: 941QA-0766
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วงดนตรี |
ความกว้างของแถบ | 0.75 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
แม็กซ์ เส้นผ่าศูนย์กลาง | 7.75 " |
นาที. Dia. | 7.44 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางที่กำหนด | 7.66 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แม็กซ์ เส้นผ่าศูนย์กลาง | เส้นผ่าศูนย์กลางที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|
941QA-0125 | 1.25 " | 1.25 " | - | RFQ
|
941QA-0150 | 1.5 " | 1.5 " | - | RFQ
|
941QA-0162 | 1.62 " | 1.62 " | - | RFQ
|
941QA-0175 | 1.87 " | 1.75 " | - | RFQ
|
941QA-0188 | 2" | 1.88 " | - | RFQ
|
941QA-0200 | 2.12 " | 2" | - | RFQ
|
941QA-0212 | 2.24 " | 2.12 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.