Cle-line C18077 | Jobber Bit #24 เหล็กไฮสปีด | 22n381 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CLE-LINE C18077 Jobber Bit # 24 High Speed ​​Steel | AB6WEY 22N381

CLE-LINE C18077 ดอกกัดงาน #24 เหล็กกล้าความเร็วสูง

In Stock
รายการ: AB6WEY รุ่น: C18077อ้างไขว้: 22N381
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
฿128 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดอกสว่าน Jobber
ทิศทางการตัดมือขวา
เทียบเท่าทศนิยม0.152 "
ประเภทมิติข้อมูลขนาดสายไฟ
เสร็จสิ้นทองดำ
ความยาวขลุ่ย2"
หมายเลขรายการ1878
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.125 "
จุดมุมองศา 135
ประเภทจุดจุดแยก
ก้าน Dia0.152 "
ขนาด#24
UPC697334180777

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)0.51
ความยาวเรือ (ซม.)8.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.51
รหัส HS8207502055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทจุดเทียบเท่าทศนิยมประเภทมิติข้อมูลก้าน Diaขนาดเสร็จสิ้นความยาวขลุ่ยหมายเลขรายการราคา
CLE-LINE C18113 Jobber Bit #60 เหล็กกล้าความเร็วสูง | AB6WDC 22N339 C18113จุดแยก0.04 "ขนาดสายไฟ0.04 "#60ทองดำ11 / 16 "1878฿80
CLE-LINE C18112 Jobber Bit #59 เหล็กกล้าความเร็วสูง | AB6WDD 22N340 C18112จุดแยก0.041 "ขนาดสายไฟ0.041 "#59ทองดำ11 / 16 "1878฿86
CLE-LINE C18111 Jobber Bit #58 เหล็กกล้าความเร็วสูง | AB6WDE 22N341 C18111จุดแยก0.042 "ขนาดสายไฟ0.042 "#58ทองดำ11 / 16 "1878฿86
CLE-LINE C18110 Jobber Bit #57 เหล็กกล้าความเร็วสูง | AB6WDF 22N342 C18110จุดแยก0.043 "ขนาดสายไฟ0.043 "#57ทองดำ3 / 4 "1878฿89
CLE-LINE C18109 Jobber Bit # 56 High Speed ​​Steel | AB6WDG 22N343 C18109จุดแยก0.046 "ขนาดสายไฟ0.046 "#56ทองดำ3 / 4 "1878฿89
CLE-LINE C18108 Jobber Bit #55 เหล็กกล้าความเร็วสูง | AB6WDH 22N344 C18108จุดแยก0.052 "ขนาดสายไฟ0.052 "#55ทองดำ7 / 8 "1878฿89
CLE-LINE C18107 Jobber Bit #54 เหล็กกล้าความเร็วสูง | AB6WDJ 22N345 C18107จุดแยก0.055 "ขนาดสายไฟ0.055 "#54ทองดำ7 / 8 "1878฿89

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CLE-LINE C18077 ดอกกัดงาน #24 เหล็กกล้าความเร็วสูง
฿128 / หน่วย