เครื่องสั่น Cleveland Cvt-p-10 | เครื่องสั่นแบบนิวแมติก 25 ปอนด์ 20 500 Vpm | 18k888 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-10 นิวเมติกไวเบรเตอร์ 25 Lb 20 Vpm | AA500KNE 8K18

CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-10 เครื่องสั่นแบบนิวเมติก 25 ปอนด์ 20 Vpm

In Stock
รายการ: AA8KNE รุ่น: CVT-P-10ข้ามอ้างอิง: 18K888
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
฿15,807 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องสั่นแบบนิวเมติก
ประเภทแบริ่งแบริ่งลูกกลิ้งหล่อลื่นอย่างถาวร
ความจุน้ำหนักถัง200 ปอนด์
CFM ที่ 60 psi1.1
CFM @ 80 PSI1.4
dB ที่ 60 psi64
dB ที่ 80 psi85
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
คะแนนบังคับ25 ปอนด์
วัสดุที่ใช้ผลิตพลาสติกอะซีตัล
พอร์ตขาเข้า# 10-32 UNF
แม็กซ์ ความดัน80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
การติดสากล
แผ่นยึดไม่
ผ้าพันคอรวม
พอร์ตออก# 10-32 UNF
ความสูงโดยรวม1 9 / 32 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.5 "
ความกว้างโดยรวม31 / 32 "
ความเร็ว @ 60 psi20,500 vpm
ความเร็ว @ 80 psi20,900 vpm
ประเภทเครื่องสั่นกังหัน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)11.68
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
รหัส HS8412390080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นหน้าที่วัสดุที่ใช้ผลิตแม็กซ์ ชั่วคราวความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมประเภทเครื่องสั่นราคา
CLEVELAND VIBRATOR CO. VM-25 เครื่องสั่นแบบนิวเมติก 15 Lb 16000vpm 80psi | AA8KLW 18K850 VM-25ไม่สม่ำเสมอเหล็กสแตนเลส 304ฮิต F1.25 "2.187 "5 / 8 "ลูกสูบ฿8,786
CLEVELAND VIBRATOR CO. VM-25 SS เครื่องสั่นแบบนิวเมติก 15 Lb 16000vpm 80psi | AA8KLX 18K851 วีเอ็ม-25 เอสเอสไม่สม่ำเสมอเหล็กสแตนเลส 304ฮิต F1.25 "2.187 "5 / 8 "ลูกสูบ฿14,757
CLEVELAND VIBRATOR CO. VM-38 เครื่องสั่นแบบนิวเมติก 21 ปอนด์ 11 400vpm 80psi | AA8KLY 18K852 VM-38ไม่สม่ำเสมอเหล็กสแตนเลส 304ฮิต F1.25 "2.875 "5 / 8 "ลูกสูบ฿9,047
CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-1 Pneumatic Vibrator 11 Lb 19 Vpm | AA250KND 8K18 ซีวีที-พี-1อย่างต่อเนื่องพลาสติกอะซีตัลฮิต F7 / 8 "1.25 "23 / 32 "กังหัน฿13,663
CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-30 นิวเมติกไวเบรเตอร์ 47 Lb 10 Vpm | AA580KNF 8K18 ซีวีที-พี-30อย่างต่อเนื่องพลาสติกอะซีตัลฮิต F1.75 "2.75 "1.25 "กังหัน฿18,527
CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-60 นิวเมติกไวเบรเตอร์ 147 Lb 6280 Vpm | AA8KNG 18K890 ซีวีที-พี-60อย่างต่อเนื่องพลาสติกอะซีตัลฮิต F2 11 / 16 "4.125 "2 1 / 16 "กังหัน฿24,636

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-10 เครื่องสั่นแบบนิวเมติก 25 ปอนด์ 20 Vpm
฿15,807 / หน่วย