เครื่องสั่น Cleveland Cvt-p-1 | เครื่องสั่นแบบนิวแมติก 11 ปอนด์ 19 250 Vpm | 18k887 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-1 Pneumatic Vibrator 11 Lb 19 Vpm | AA250KND 8K18

CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-1 เครื่องสั่นแบบนิวเมติก 11 ปอนด์ 19 Vpm

In Stock
รายการ: AA8KND รุ่น: CVT-P-1ข้ามอ้างอิง: 18K887
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
฿13,663 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องสั่นแบบนิวเมติก
ประเภทแบริ่งแบริ่งลูกกลิ้งหล่อลื่นอย่างถาวร
ความจุน้ำหนักถัง100 ปอนด์
CFM ที่ 60 psi0.61
CFM @ 80 PSI0.81
dB ที่ 60 psi74
dB ที่ 80 psi78.5
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
คะแนนบังคับ11 ปอนด์
วัสดุที่ใช้ผลิตพลาสติกอะซีตัล
พอร์ตขาเข้า# 10-32 UNF
แม็กซ์ ความดัน80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
การติดสากล
แผ่นยึดไม่
ผ้าพันคอรวม
พอร์ตออก# 10-32 UNF
ความสูงโดยรวม7 / 8 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.25 "
ความกว้างโดยรวม23 / 32 "
ความเร็ว @ 60 psi19,250 vpm
ความเร็ว @ 80 psi20,000 vpm
ประเภทเครื่องสั่นกังหัน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)11.68
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
รหัส HS8412390080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นหน้าที่วัสดุที่ใช้ผลิตแม็กซ์ ชั่วคราวความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมประเภทเครื่องสั่นราคา
CLEVELAND VIBRATOR CO. VM-25 เครื่องสั่นแบบนิวเมติก 15 Lb 16000vpm 80psi | AA8KLW 18K850 VM-25ไม่สม่ำเสมอเหล็กสแตนเลส 304ฮิต F1.25 "2.187 "5 / 8 "ลูกสูบ฿8,786
CLEVELAND VIBRATOR CO. VM-25 SS เครื่องสั่นแบบนิวเมติก 15 Lb 16000vpm 80psi | AA8KLX 18K851 วีเอ็ม-25 เอสเอสไม่สม่ำเสมอเหล็กสแตนเลส 304ฮิต F1.25 "2.187 "5 / 8 "ลูกสูบ฿14,757
CLEVELAND VIBRATOR CO. VM-38 เครื่องสั่นแบบนิวเมติก 21 ปอนด์ 11 400vpm 80psi | AA8KLY 18K852 VM-38ไม่สม่ำเสมอเหล็กสแตนเลส 304ฮิต F1.25 "2.875 "5 / 8 "ลูกสูบ฿9,047
CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-10 นิวเมติกไวเบรเตอร์ 25 Lb 20 Vpm | AA500KNE 8K18 ซีวีที-พี-10อย่างต่อเนื่องพลาสติกอะซีตัลฮิต F1 9 / 32 "1.5 "31 / 32 "กังหัน฿15,807
CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-30 นิวเมติกไวเบรเตอร์ 47 Lb 10 Vpm | AA580KNF 8K18 ซีวีที-พี-30อย่างต่อเนื่องพลาสติกอะซีตัลฮิต F1.75 "2.75 "1.25 "กังหัน฿18,527
CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-60 นิวเมติกไวเบรเตอร์ 147 Lb 6280 Vpm | AA8KNG 18K890 ซีวีที-พี-60อย่างต่อเนื่องพลาสติกอะซีตัลฮิต F2 11 / 16 "4.125 "2 1 / 16 "กังหัน฿24,636

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-1 เครื่องสั่นแบบนิวเมติก 11 ปอนด์ 19 Vpm
฿13,663 / หน่วย