เครื่องสั่น Cleveland Co. Vm-25 Ss | 18k851 เครื่องสั่นแบบใช้ลม | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CLEVELAND VIBRATOR CO. VM-25 SS เครื่องสั่นแบบนิวเมติก 15 Lb 16000vpm 80psi | AA8KLX 18K851

CLEVELAND VIBRATOR CO. VM-25 SS เครื่องสั่นแบบนิวเมติก 15 ปอนด์ 16000vpm 80psi

In Stock
รายการ: AA8KLX รุ่น: VM-25 SSข้ามอ้างอิง: 18K851
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
฿14,367 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องสั่นแบบนิวเมติก
ความจุน้ำหนักถัง100 ปอนด์
CFM ที่ 60 psi2.3
CFM @ 80 PSI2
dB ที่ 60 psi95
dB ที่ 80 psi95
หน้าที่ไม่สม่ำเสมอ
คะแนนบังคับ15 ปอนด์
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กสแตนเลส 304
พอร์ตขาเข้า1/4 "ท่อ OD
แม็กซ์ ความดัน80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
การติดสากล
แผ่นยึดไม่
ผ้าพันคอ1EJX3
พอร์ตออก# 10-32 UNF
ความสูงโดยรวม1.25 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.187 "
ความกว้างโดยรวม5 / 8 "
ความเร็ว @ 60 psi13,500 vpm
ความเร็ว @ 80 psi16,000 vpm
ประเภทเครื่องสั่นลูกสูบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)11.68
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
รหัส HS8412390080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นหน้าที่วัสดุที่ใช้ผลิตแม็กซ์ ชั่วคราวความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมประเภทเครื่องสั่นราคา
CLEVELAND VIBRATOR CO. VM-25 เครื่องสั่นแบบนิวเมติก 15 Lb 16000vpm 80psi | AA8KLW 18K850 VM-25ไม่สม่ำเสมอเหล็กสแตนเลส 304ฮิต F1.25 "2.187 "5 / 8 "ลูกสูบ฿8,317
CLEVELAND VIBRATOR CO. VM-38 เครื่องสั่นแบบนิวเมติก 21 ปอนด์ 11 400vpm 80psi | AA8KLY 18K852 VM-38ไม่สม่ำเสมอเหล็กสแตนเลส 304ฮิต F1.25 "2.875 "5 / 8 "ลูกสูบ฿8,889
CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-1 Pneumatic Vibrator 11 Lb 19 Vpm | AA250KND 8K18 ซีวีที-พี-1อย่างต่อเนื่องพลาสติกอะซีตัลฮิต F7 / 8 "1.25 "23 / 32 "กังหัน฿13,457
CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-10 นิวเมติกไวเบรเตอร์ 25 Lb 20 Vpm | AA500KNE 8K18 ซีวีที-พี-10อย่างต่อเนื่องพลาสติกอะซีตัลฮิต F1 9 / 32 "1.5 "31 / 32 "กังหัน฿14,741
CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-30 นิวเมติกไวเบรเตอร์ 47 Lb 10 Vpm | AA580KNF 8K18 ซีวีที-พี-30อย่างต่อเนื่องพลาสติกอะซีตัลฮิต F1.75 "2.75 "1.25 "กังหัน฿17,360
CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-60 นิวเมติกไวเบรเตอร์ 147 Lb 6280 Vpm | AA8KNG 18K890 ซีวีที-พี-60อย่างต่อเนื่องพลาสติกอะซีตัลฮิต F2 11 / 16 "4.125 "2 1 / 16 "กังหัน฿23,974

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CLEVELAND VIBRATOR CO. VM-25 SS เครื่องสั่นแบบนิวเมติก 15 ปอนด์ 16000vpm 80psi
฿14,367 / หน่วย