ไคลแมกซ์ เมทัล 2c-143-a | แคลมป์คอเพลา 2 ชิ้น 1-7/16 นิ้ว อลูมิเนียม | 29nx23 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-143-A แคลมป์ปลอกเพลา 2 ชิ้น อลูมิเนียม 1-7/16 นิ้ว | AF8ZHE 29NX23

CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-143-A ปลอกคอเพลา 2 ชิ้นอะลูมิเนียม 1-7 / 16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF8ZHE รุ่น: 2C-143-Aข้ามอ้างอิง: 29NX23

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿1,713 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลอกคอเพลา
เจาะ Dia1.437 "
การกวาดล้าง Dia2.5 "
สไตล์ปกที่หนีบ
ประเภทมิติข้อมูลStandard
วัสดุอลูมิเนียม
จำนวนชิ้น2
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 220 องศา F
ภายนอก Dia.2.25 "
วัสดุสกรูเหล็ก
ขนาดสกรู1 / 4 "-28
ความกว้าง9 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.15
ความสูงของเรือ (ซม.)1.43
ความยาวเรือ (ซม.)5.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.72
รหัส HS8487900080

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างเจาะ Diaการกวาดล้าง Diaวัสดุอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยภายนอก Dia.วัสดุสกรูขนาดสกรูราคา
CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-162-S แคลมป์ปลอกเพลา 2 ชิ้น สแตนเลส 1-5/8 นิ้ว | AF8YML 29NX60 2C-162-ส11 / 16 "1.625 "2.875 "เหล็กกล้าไร้สนิม-40 องศาถึง 800 องศา F2.625 "เหล็กกล้าไร้สนิม5 / 16 "-24฿6,156
CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-168-S แคลมป์ปลอกเพลา 2 ชิ้น 1-11/16 นิ้ว สแตนเลส | AF8YMM 29NX61 2C-168-ส11 / 16 "1-11 / 16 "3.062 "เหล็กกล้าไร้สนิม-40 องศาถึง 800 องศา F2.75 "เหล็กกล้าไร้สนิม5 / 16 "-24฿6,823
CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-175-S แคลมป์ปลอกเพลา 2 ชิ้น สแตนเลส 1-3/4 นิ้ว | AF8YMN 29NX62 2C-175-ส11 / 16 "1.75 "3"เหล็กกล้าไร้สนิม-40 องศาถึง 800 องศา F2.75 "เหล็กกล้าไร้สนิม5 / 16 "-24฿5,473
CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-187-S แคลมป์ปลอกเพลา 2 ชิ้น สแตนเลส 1-7/8 นิ้ว | AF8YMP 29NX63 2C-187-ส11 / 16 "1.875 "3.187 "เหล็กกล้าไร้สนิม-40 องศาถึง 800 องศา F2.875 "เหล็กกล้าไร้สนิม5 / 16 "-24฿6,604
CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-193-S แคลมป์ปลอกเพลา 2 ชิ้น 1-15/16 นิ้ว สแตนเลส | AF8YMQ 29NX64 2C-193-ส11 / 16 "1-15 / 16 "3.062 "เหล็กกล้าไร้สนิม-40 องศาถึง 800 องศา F3"เหล็กกล้าไร้สนิม5 / 16 "-24฿7,759
CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-012-A แคลมป์ปลอกเพลา 2 ชิ้น อลูมิเนียม 1/8 นิ้ว | AF8ZGM 29NX06 2C-012-A5 / 16 "1 / 8 "0.875 "อลูมิเนียม-40 องศาถึง 220 องศา F11 / 16 "เหล็ก# 4-40฿932
CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-018-A แคลมป์ปลอกเพลา 2 ชิ้น อลูมิเนียม 3/16 นิ้ว | AF8ZGN 29NX07 2C-018-A5 / 16 "3 / 16 "0.875 "อลูมิเนียม-40 องศาถึง 220 องศา F11 / 16 "เหล็ก# 4-40฿819

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-143-A ปลอกคอเพลา 2 ชิ้นอะลูมิเนียม 1-7 / 16 นิ้ว
฿1,713 / หน่วย