LOVEJOY ฮับประเภท L ไม่มีรูกุญแจ รูนิ้ว
ข้อต่อ L-type ไร้กุญแจของ Lovejoy ประกอบขึ้นโดยใช้ฮับสองตัวนี้และ แมงมุมเปิดศูนย์. ใช้เพื่อรองรับการไม่ตรงแนวขนานและเชิงมุมระหว่างเพลาหมุนสองอัน การออกแบบแบบไม่ใช้กุญแจช่วยให้ปรับได้ง่ายและหดตัวได้พอดี และขจัดข้อผิดพลาดฟันเฟือง ...(fretting, กัดกร่อน & หมกมุ่น).อ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | ขนาดข้อต่อ | ขนาดเบื่อ | ขนาดรูกุญแจ | ความยาวถึง Bore | ภายนอก Dia. | ความยาวของฮับ | วัสดุ | ประเภทคลัป | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514410127 | L035 | 1 / 4 " | ไม่มีรูกุญแจ | 0.27 " | 0.63 " | 0.55 " | เหล็กเผา | L | ฿792 | RFQ
|
A | 68514410126 | L035 | 3 / 16 " | ไม่มีรูกุญแจ | 0.27 " | 0.63 " | 0.55 " | เหล็กเผา | L | ฿404 | |
A | 68514410128 | L035 | 5 / 16 " | ไม่มีรูกุญแจ | 0.27 " | 0.63 " | 0.55 " | เหล็กเผา | L | ฿231 | RFQ
|
A | 68514410124 | L035 | 1 / 8 " | ไม่มีรูกุญแจ | 0.27 " | 0.63 " | 0.55 " | เหล็กเผา | L | ฿370 | RFQ
|
A | 68514424687 | L035 | 3 / 8 " | ไม่มีรูกุญแจ | 0.27 " | 0.63 " | 0.55 " | เหล็กเผา | L | ฿792 | |
A | 68514410212 | L050 | 9 / 16 " | ไม่มีรูกุญแจ | 0.62 " | 1.08 " | 1.1 " | เหล็กเผา | L | ฿231 | RFQ
|
A | 68514476512 | L050 | 15 / 32 " | ไม่มีรูกุญแจ | 0.62 " | 1.08 " | 1.1 " | เหล็กเผา | L | ฿4,147 | RFQ
|
A | 68514410206 | L050 | 1 / 4 " | ไม่มีรูกุญแจ | 0.62 " | 1.08 " | 1.1 " | เหล็กเผา | L | ฿273 | |
A | 68514410208 | L050 | 3 / 8 " | ไม่มีรูกุญแจ | 0.62 " | 1.08 " | 1.1 " | เหล็กเผา | L | ฿268 | |
A | 68514410214 | L050 | 5 / 8 " | ไม่มีรูกุญแจ | 0.62 " | 1.08 " | 1.1 " | เหล็กเผา | L | ฿273 | |
A | 68514410210 | L050 | 1 / 2 " | ไม่มีรูกุญแจ | 0.62 " | 1.08 " | 1.1 " | เหล็กเผา | L | ฿268 | |
A | 68514410207 | L050 | 5 / 16 " | ไม่มีรูกุญแจ | 0.62 " | 1.08 " | 1.1 " | เหล็กเผา | L | ฿273 | |
A | 68514410209 | L050 | 7 / 16 " | ไม่มีรูกุญแจ | 0.62 " | 1.08 " | 1.1 " | เหล็กเผา | L | ฿273 | |
A | 68514410595 | L070 | 1 / 2 " | ไม่มีรูกุญแจ | 0.75 " | 1.36 " | 1.23 " | เหล็กเผา | L | ฿467 | RFQ
|
A | 68514410418 | L070 | 3 / 8 " | ไม่มีรูกุญแจ | 0.75 " | 1.36 " | 1.23 " | เหล็กเผา | L | ฿905 | RFQ
|
A | 68514410417 | L070 | 5 / 16 " | ไม่มีรูกุญแจ | 0.75 " | 1.36 " | 1.23 " | เหล็กเผา | L | ฿364 | RFQ
|
A | 68514410420 | L070 | 1 / 2 " | ไม่มีรูกุญแจ | 0.75 " | 1.36 " | 1.23 " | เหล็กเผา | L | ฿533 | |
A | 68514424771 | L070 | 5 / 8 " | ไม่มีรูกุญแจ | 0.75 " | 1.36 " | 1.23 " | เหล็กเผา | L | ฿905 | RFQ
|
A | 68514410419 | L070 | 7 / 16 " | ไม่มีรูกุญแจ | 0.75 " | 1.36 " | 1.23 " | เหล็กเผา | L | ฿539 | |
A | 68514410416 | L070 | 1 / 4 " | ไม่มีรูกุญแจ | 0.75 " | 1.36 " | 1.23 " | เหล็กเผา | L | ฿905 | |
A | 68514410680 | L075 | 1 / 4 " | ไม่มีรูกุญแจ | 0.82 " | 1.75 " | 1.32 " | เหล็กเผา | L | ฿949 | |
A | 68514444322 | L075 | 5 / 8 " | ไม่มีรูกุญแจ | 0.82 " | 1.75 " | 1.32 " | เหล็กเผา | L | ฿425 | RFQ
|
A | 68514410684 | L075 | 1 / 2 " | ไม่มีรูกุญแจ | 0.82 " | 1.75 " | 1.32 " | เหล็กเผา | L | ฿486 | |
A | 68514410682 | L075 | 3 / 8 " | ไม่มีรูกุญแจ | 0.82 " | 1.75 " | 1.32 " | เหล็กเผา | L | ฿426 | |
A | 68514410683 | L075 | 7 / 16 " | ไม่มีรูกุญแจ | 0.82 " | 1.75 " | 1.32 " | เหล็กเผา | L | ฿646 | |
A | 68514410681 | L075 | 5 / 16 " | ไม่มีรูกุญแจ | 0.82 " | 1.75 " | 1.32 " | เหล็กเผา | L | ฿426 | RFQ
|
A | 68514410686 | L075 | 9 / 16 " | ไม่มีรูกุญแจ | 0.82 " | 1.75 " | 1.32 " | เหล็กเผา | L | ฿949 | RFQ
|
A | 68514426209 | L090 | 5 / 16 " | ไม่มีรูกุญแจ | 0.82 " | 2.11 " | 1.32 " | เหล็กเผา | L | ฿640 | RFQ
|
A | 68514424976 | L090 | 9 / 16 " | ไม่มีรูกุญแจ | 0.82 " | 2.11 " | 1.32 " | เหล็กเผา | L | ฿645 | RFQ
|
A | 68514410766 | L090 | 1 / 4 " | ไม่มีรูกุญแจ | 0.82 " | 2.11 " | 1.32 " | เหล็กเผา | L | ฿645 | RFQ
|
A | 68514410767 | L090 | 3 / 8 " | ไม่มีรูกุญแจ | 0.82 " | 2.11 " | 1.32 " | เหล็กเผา | L | ฿1,141 | RFQ
|
A | 68514410769 | L090 | 1 / 2 " | ไม่มีรูกุญแจ | 0.82 " | 2.11 " | 1.32 " | เหล็กเผา | L | ฿746 | |
A | 68514410768 | L090 | 7 / 16 " | ไม่มีรูกุญแจ | 0.82 " | 2.11 " | 1.32 " | เหล็กเผา | L | ฿645 | RFQ
|
A | 68514454282 | L090 | 3 / 4 " | ไม่มีรูกุญแจ | 0.82 " | 2.11 " | 1.32 " | เหล็กเผา | L | ฿645 | RFQ
|
A | 68514441911 | L095 | 5 / 8 " | ไม่มีรูกุญแจ | 1" | 2.11 " | 1.52 " | เหล็กเผา | L | ฿980 | RFQ
|
A | 68514411083 | L095 | 1 / 2 " | ไม่มีรูกุญแจ | 1" | 2.11 " | 1.52 " | เหล็กเผา | L | ฿1,133 | |
A | 68514411082 | L095 | 7 / 16 " | ไม่มีรูกุญแจ | 1" | 2.11 " | 1.52 " | เหล็กเผา | L | ฿980 | RFQ
|
A | 68514437239 | L095 | 9 / 16 " | ไม่มีรูกุญแจ | 1" | 2.11 " | 1.52 " | เหล็กเผา | L | ฿980 | RFQ
|
A | 68514449705 | L099 | 3 / 4 " | ไม่มีรูกุญแจ | 1.06 " | 2.54 " | 1.77 " | เหล็กเผา | L | ฿1,240 | RFQ
|
A | 68514411333 | L099 | 1 / 2 " | ไม่มีรูกุญแจ | 1.06 " | 2.54 " | 1.77 " | เหล็กเผา | L | ฿1,238 | RFQ
|
A | 68514444174 | L099 | 5 / 8 " | ไม่มีรูกุญแจ | 1.06 " | 2.54 " | 1.77 " | เหล็กเผา | L | ฿1,240 | |
A | 68514459063 | L099 | 7 / 8 " | ไม่มีรูกุญแจ | 1.06 " | 2.54 " | 1.77 " | เหล็กเผา | L | ฿1,307 | RFQ
|
A | 68514411335 | L099 | 9 / 16 " | ไม่มีรูกุญแจ | 1.06 " | 2.54 " | 1.77 " | เหล็กเผา | L | ฿1,240 | RFQ
|
A | 68514431297 | L099 | 7 / 16 " | ไม่มีรูกุญแจ | 1.06 " | 2.54 " | 1.77 " | เหล็กเผา | L | ฿1,240 | RFQ
|
A | 68514411506 | L100 | 1 / 2 " | ไม่มีรูกุญแจ | 1.38 " | 2.54 " | 2.09 " | เหล็กเผา | L | ฿2,648 | RFQ
|
A | 68514411508 | L100 | 9 / 16 " | ไม่มีรูกุญแจ | 1.38 " | 2.54 " | 2.09 " | เหล็กเผา | L | ฿1,854 | RFQ
|
A | 68514445212 | L100 | 3 / 4 " | ไม่มีรูกุญแจ | 1.38 " | 2.54 " | 2.09 " | เหล็กเผา | L | ฿1,854 | |
A | 68514411505 | L100 | 7 / 16 " | ไม่มีรูกุญแจ | 1.38 " | 2.54 " | 2.09 " | เหล็กเผา | L | ฿1,854 | RFQ
|
A | 68514411733 | L110 | 5 / 8 " | ไม่มีรูกุญแจ | 1.68 " | 3.32 " | 2.56 " | เหล็กเผา | L | ฿3,205 | |
A | 68514412101 | L150 | 5 / 8 " | ไม่มีรูกุญแจ | 1.75 " | 3.75 " | 2.75 " | เหล็กเผา | L | ฿3,475 | RFQ
|
A | 68514412285 | L190 | 3 / 4 " | ไม่มีรูกุญแจ | 1.94 " | 4.5 " | 2.94 " | เหล็กเผา | L | ฿4,993 | RFQ
|
A | 68514412422 | L225 | 3 / 4 " | ไม่มีรูกุญแจ | 2.18 " | 5" | 3.18 " | เหล็กหล่อ | L | ฿6,261 | RFQ
|
A | 68514412582 | L276 | 7 / 8 " | ไม่มีรูกุญแจ | 3.12 " | 6.18 " | 4.7 " | เหล็กหล่อ | L | ฿12,912 | RFQ
|
คุณสมบัติ
- การใช้งานเฉพาะ: ดุมรูปตัว L แบบไร้กุญแจของ Lovejoy เหมาะสำหรับการส่งกำลังความเร็วต่ำในรอกสายพานลำเลียง สายพานร่องวี มัด เกียร์ และมอเตอร์ลดความเร็ว
- ข้อดีของการออกแบบ::
- ไม่ต้องเตรียมดุมล้อหรือเพลาก่อน
- การปรับแนวแกนและเชิงมุมสามารถทำได้ทันที
- สามารถรองรับโหลดได้หลากหลาย รวมถึงแรงบิด โมเมนต์การดัดงอ แรงขับในแนวแกนและแนวรัศมี
- ความจุสูงสำหรับแบริ่งรับน้ำหนักทั้งแบบไดนามิกและแบบสถิต
- ใช้ซ้ำได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
- หากคุณต้องการการตั้งค่าการรับส่งข้อมูลที่มีภาระสูง ให้เรียกดู ดุม Lovejoy L-type พร้อมรูกุญแจ มีความยาวดุมตั้งแต่ 1.1 ถึง 4.7 นิ้ว
คำถามที่พบบ่อย
ทำไมข้อต่อขากรรไกรถึงล้มเหลว?
ข้อต่อขากรรไกรล้มเหลวเนื่องจากปัจจัยต่อไปนี้ - น้ำหนักเกิน การสึกหรอตามปกติ การวางแนวที่มากเกินไป การหล่อลื่นไม่เพียงพอ การสั่นสะเทือน และสภาวะแวดล้อมที่รุนแรง
ดุม L-type ไร้กุญแจ Lovejoy ทำจากวัสดุอะไร?
ดุมล้อเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กเผา/เหล็กหล่อเพื่อให้มีแรงอัดสูงและต้านทานความพรุน
ข้อดีของการใช้อีลาสโตเมอร์ SOX NBR คืออะไร?
โครงสร้าง SOX NBR ให้ความทนทานต่อน้ำมัน การฉีกขาด และตัวทำละลายที่ไม่มีขั้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวยกฝาปิดท่อระบายน้ำ
- พวงกุญแจและไฟฉายขนาดเล็ก
- ลงทะเบียน Boots
- สต็อกท่อสแตนเลสสตีล
- ปั๊มจุ่มถังขยะไฮดรอลิก
- Dollies และ Movers
- คราดและเครื่องมือเพาะปลูก
- เฟืองและประตูบริการตรวจสอบ
- หลังคา
- ดีบุก
- PROTO Double Box End ประแจวงล้อ SAE แบบพลิกกลับได้
- SQUARE D รีเลย์ควบคุม Master NEMA
- EKLIND คีย์ Hex L 5/8
- TELEMECANIQUE SENSORS สวิตช์ จำกัด OsiSense XC
- PALMGREN ประหยัด C-Clamps
- COOPER B-LINE B54 ป๋อช่อง
- MARTIN SPROCKET C ธรรมดา 1 Groove Stock QD Sheaves
- HUMBOLDT HCM-4000B เครื่องบล็อกอิฐซีรีส์
- BALDOR / DODGE SC, หน้าแปลนสี่โบลท์, ตลับลูกปืน