Lovejoy 68514410209 | 10209 | Jaw Coupling Hub, ขนาดข้อต่อ L050, ขนาดรู 7/16 นิ้ว, ความยาวดุม 1.100 นิ้ว | 6x070 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LOVEJOY 68514410209 Jaw Coupling Hub, L050 Coupling Size, ขนาดเจาะ 7/16 นิ้ว, ความยาวฮับ 1.100 นิ้ว | AF2PKQ 10209

LOVEJOY 68514410209 Jaw Coupling Hub, L050 Coupling Size, ขนาดรู 7/16 นิ้ว, ความยาวฮับ 1.100 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF2PKQ รุ่น: 68514410209ข้ามอ้างอิง: 10209
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
฿273 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 4
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นL ประเภท Hub
#ขากรรไกร2
ขนาดเบื่อ7 / 16 "
ประเภท Boreเบื่อ
สีเมทัลลิ
ขนาดข้อต่อL050
ประเภทคลัปL
มิติ G0.48 "
มิติ SL0.31 "
มิติ T1 / 4-20
สมาชิกยางยาง SOX (NBR)
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที0.042hp
อัตรา HP ที่ 1200 รอบต่อนาที0.5hp
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาที0.75hp
อัตรา HP ที่ 3600 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ความยาวของฮับ1.1 "
สไตล์ฮับ1
รูกุญแจไม่มีรูกุญแจ
ขนาดรูกุญแจไม่มีรูกุญแจ
ความยาวถึง Bore0.62 "
วัสดุเหล็กเผา
สูงสุด เบื่อ0.625 "
แม็กซ์ ความเร็วÃͺµèÍ¹Ò·Õ 18000
นาที. เบื่อ0.25 "
แรงบิดที่กำหนด26.3 นิ้ว - ปอนด์
จำนวนขากรรไกร2
ภายนอก Dia.1.08 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.71 "
ได้คะแนน HP ที่ 1,200 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ได้คะแนน HP ที่ 1,800 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ได้คะแนน HP ที่ 100 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ระบบการวัดของจักรพรรดิ
ด้าย Dia.1 / 4 "-20
กระทู้ต่อนิ้ว1 / 4 "-20
UPC685144102096

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)2.79
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.79
รหัส HS8483908040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดข้อต่อขนาดเบื่อขนาดรูกุญแจความยาวถึง Boreภายนอก Dia.ความยาวของฮับวัสดุประเภทคลัปราคา
LOVEJOY 68514410207 Jaw Coupling Hub, L050 Coupling ขนาด, 5/16 นิ้ว Bore ขนาด, 1.100 นิ้ว Hub ความยาว | AA8TRC 10207 68514410207L0505 / 16 "ไม่มีรูกุญแจ0.62 "1.08 "1.1 "เหล็กเผาL฿273
LOVEJOY 68514410208 Jaw Coupling Hub, L050 Coupling Size, ขนาดเจาะ 3/8 นิ้ว, ความยาวฮับ 1.100 นิ้ว | AE2ETK 10208 68514410208L0503 / 8 "ไม่มีรูกุญแจ0.62 "1.08 "1.1 "เหล็กเผาL฿268
LOVEJOY 68514410210 Jaw Coupling Hub, L050 ขนาดข้อต่อ, รู 1/2 นิ้ว, OD 1.08 นิ้ว | AE2ETL 10210 68514410210L0501 / 2 "ไม่มีรูกุญแจ0.62 "1.08 "1.1 "เหล็กเผาL฿268
LOVEJOY 68514410214 Jaw Coupling Hub, L050 Coupling ขนาด, 5/8 นิ้ว Bore ขนาด, 1.100 นิ้ว Hub ความยาว | AE2ETM 10214 68514410214L0505 / 8 "ไม่มีรูกุญแจ0.62 "1.08 "1.1 "เหล็กเผาL฿273
LOVEJOY 68514410420 Jaw Coupling Hub, L070 ขนาดข้อต่อ, ขนาดเจาะ 1/2 นิ้ว, ความยาวฮับ 1.230 นิ้ว | AE2ETN 10420 68514410420L0701 / 2 "ไม่มีรูกุญแจ0.75 "1.36 "1.23 "เหล็กเผาL฿533
LOVEJOY 68514410684 Jaw Coupling Hub, L075 ขนาดข้อต่อ, ขนาดเจาะ 1/2 นิ้ว, ความยาวฮับ 1.32 นิ้ว | AE2ETR 10684 68514410684L0751 / 2 "ไม่มีรูกุญแจ0.82 "1.75 "1.32 "เหล็กเผาL฿486
LOVEJOY 68514410769 Jaw Coupling Hub, L090 ขนาดข้อต่อ, ขนาดเจาะ 1/2 นิ้ว, ความยาวฮับ 1.32 นิ้ว | AE2ETW 10769 68514410769L0901 / 2 "ไม่มีรูกุญแจ0.82 "2.11 "1.32 "เหล็กเผาL฿746

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LOVEJOY 68514410209 Jaw Coupling Hub, L050 Coupling Size, ขนาดรู 7/16 นิ้ว, ความยาวฮับ 1.100 นิ้ว
฿273 / หน่วย