LOVEJOY L Type สไปเดอร์เปิดศูนย์
ใช้กับสไปเดอร์คัปปลิ้งชนิด Lovejoy L ดุมล้อแบบ L ไม่มีรูกุญแจเพื่อป้องกันการวางแนวขนานและเพลา การออกแบบศูนย์กลางแบบเปิดได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่ระยะห่างระหว่างปลายเพลา (BSE) แน่นมาก และไม่มีที่ว่างสำหรับส่วนตรงกลาง พวกเขาให้ sta...การเชื่อมต่อระหว่างเพลากับเพลา ndard สำหรับการใช้งานหนักในขณะที่ให้แรงบิดสูงถึง 12500 นิ้ว-ปอนด์ ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -60 ถึง 450 องศาฟาเรนไฮต์ Raptor Supplies นอกจากนี้ยังมี แมงมุมตัวกลางชนิด L ด้วยฮับรูกุญแจสำหรับการใช้งานความเร็วสูงอ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | ขนาดข้อต่อ | วัสดุ | ขนาดเบื่อ | สี | แรงบิดที่กำหนด | ช่วงอุณหภูมิปกติ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514410198 | L050 | - | 0.625 " | - | 50 นิ้ว - ปอนด์ | -40° ถึง 450° F | ฿835 | |
B | 68514425308 | L070 | ไฮเตรล | 0.75 " | สีน้ำตาล | 114 นิ้ว - ปอนด์ | -60° ถึง 250° F | ฿995 | |
C | 68514410411 | L070 | ยูรีเทน | 0.75 " | สีน้ำเงิน | 65 นิ้ว - ปอนด์ | -30° ถึง 160° F | ฿420 | |
A | 68514410409 | L070 | - | 0.75 " | - | 114 นิ้ว - ปอนด์ | -40° ถึง 450° F | ฿1,581 | |
D | 68514410393 | L070 | ยาง SOX (NBR) | 0.75 " | Black | 43.2 นิ้ว - ปอนด์ | -40° ถึง 212° F | ฿872 | |
E | 68514410620 | L075,AL075 | ยาง SOX (NBR) | 0.875 " | Black | 90 นิ้ว - ปอนด์ | -40° ถึง 212° F | ฿368 | |
C | 68514410626 | L075,AL075 | ยูรีเทน | 0.875 " | สีน้ำเงิน | 135 นิ้ว - ปอนด์ | -30° ถึง 160° F | ฿515 | |
B | 68514425309 | L075,AL075 | ไฮเตรล | 0.875 " | สีน้ำตาล | 227 นิ้ว - ปอนด์ | -60° ถึง 250° F | ฿1,373 | |
A | 68514410624 | L075,AL075 | - | 0.875 " | - | 227 นิ้ว - ปอนด์ | -40° ถึง 450° F | ฿1,603 | |
A | 68514411073 | L090, L095, AL090, AL095 | - | - | - | 401 นิ้ว-ปอนด์ ถึง 561 นิ้ว-ปอนด์ | -40° ถึง 450° F | ฿1,845 | |
B | 68514425310 | L090, L095, AL090, AL095 | ไฮเตรล | - | สีน้ำตาล | 401 นิ้ว-ปอนด์ ถึง 561 นิ้ว-ปอนด์ | -60° ถึง 250° F | ฿1,752 | |
C | 68514411075 | L090, L095, AL090, AL095 | ยูรีเทน | - | สีน้ำเงิน | 216 นิ้ว-ปอนด์ ถึง 291 นิ้ว-ปอนด์ | -30° ถึง 160° F | ฿736 | |
E | 68514410968 | L090, L095, AL090, AL095 | ยาง SOX (NBR) | - | Black | 144 นิ้ว-ปอนด์ ถึง 194 นิ้ว-ปอนด์ | -40° ถึง 212° F | ฿467 | |
B | 68514411486 | L099, L100, AL099, AL100 | ไฮเตรล | - | สีน้ำตาล | 792 นิ้ว-ปอนด์ ถึง 1134 นิ้ว-ปอนด์ | -60° ถึง 250° F | ฿3,278 | |
A | 68514411497 | L099, L100, AL099, AL100 | - | - | - | 792 นิ้ว-ปอนด์ ถึง 1134 นิ้ว-ปอนด์ | -40° ถึง 450° F | ฿2,546 | |
C | 68514411499 | L099, L100, AL099, AL100 | ยูรีเทน | - | สีน้ำเงิน | 477 นิ้ว-ปอนด์ ถึง 626 นิ้ว-ปอนด์ | -30° ถึง 160° F | ฿1,989 | |
E | 68514411492 | L099, L100, AL099, AL100 | ยาง SOX (NBR) | - | Black | 318 นิ้ว-ปอนด์ ถึง 417 นิ้ว-ปอนด์ | -40° ถึง 212° F | ฿982 | |
C | 68514411729 | L110,AL110 | ยูรีเทน | 1.625 " | สีน้ำเงิน | 1188 นิ้ว - ปอนด์ | -30° ถึง 160° F | ฿3,563 | |
B | 68514438097 | L110,AL110 | ไฮเตรล | 1.625 " | สีน้ำตาล | 2268 นิ้ว - ปอนด์ | -60° ถึง 250° F | ฿4,594 | |
A | 68514411727 | L110,AL110 | - | 1.625 " | - | 2268 นิ้ว - ปอนด์ | -40° ถึง 450° F | ฿3,167 | |
E | 68514411711 | L110,AL110 | ยาง SOX (NBR) | 1.625 " | Black | 792 นิ้ว - ปอนด์ | -40° ถึง 212° F | ฿1,143 | RFQ
|
A | 68514412004 | L150 | - | 1.875 " | - | 3706 นิ้ว - ปอนด์ | -40° ถึง 450° F | ฿9,573 | |
F | 68514438098 | L150 | ไฮเตรล | 1.875 " | สีน้ำตาล | 3708 นิ้ว - ปอนด์ | -60° ถึง 250° F | ฿5,470 | |
C | 68514412006 | L150 | ยูรีเทน | 1.875 " | สีน้ำเงิน | 1860 นิ้ว - ปอนด์ | -30° ถึง 160° F | ฿4,216 | |
E | 68514437880 | L150 | ยาง SOX (NBR) | 1.875 " | Black | 1240 นิ้ว - ปอนด์ | -40° ถึง 212° F | ฿1,978 | |
E | 68514437881 | L190 | ยาง SOX (NBR) | 2.125 " | Black | 1728 นิ้ว - ปอนด์ | -40° ถึง 212° F | ฿2,356 | |
A | 68514412277 | L190 | - | 2.125 " | - | 4680 นิ้ว - ปอนด์ | -40° ถึง 450° F | ฿14,058 | |
C | 68514412280 | L190 | ยูรีเทน | 2.125 " | สีน้ำเงิน | 2592 นิ้ว - ปอนด์ | -30° ถึง 160° F | ฿4,531 | |
G | 68514438099 | L190 | ไฮเตรล | 2.125 " | สีน้ำตาล | 4680 นิ้ว - ปอนด์ | -60° ถึง 250° F | ฿6,408 | |
C | 68514412417 | L225 | ยูรีเทน | 2.625 " | สีน้ำเงิน | 3510 นิ้ว - ปอนด์ | -30° ถึง 160° F | ฿6,048 | |
B | 68514412400 | L225 | ไฮเตรล | 2.625 " | สีน้ำตาล | 6228 นิ้ว - ปอนด์ | -60° ถึง 250° F | ฿6,592 | |
H | 68514434517 | L225 | - | 2.625 " | - | 6228 นิ้ว - ปอนด์ | -40° ถึง 450° F | ฿21,294 | |
E | 68514412406 | L225 | ยาง SOX (NBR) | 2.625 " | Black | 2340 นิ้ว - ปอนด์ | -40° ถึง 212° F | ฿2,303 | |
I | 68514412612 | L276 | ยาง SOX (NBR) | 2.875 " | Black | 4716 นิ้ว - ปอนด์ | -40° ถึง 212° F | ฿3,658 | |
H | 68514425767 | L276 | - | 2.875 " | - | 12500 นิ้ว - ปอนด์ | -40° ถึง 450° F | ฿52,912 |
คุณสมบัติ
- ความเกี่ยวข้องของวัสดุ:
- ไนไตรล์ บิวทาไดอีน (Buna N) หรือ SOX NBR: เป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูงซึ่งให้ประสิทธิภาพการทนน้ำมัน มีคุณสมบัติยืดหยุ่นและยืดหยุ่นคล้ายยาง ทำให้สามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -40 ถึง 212 องศาฟาเรนไฮต์ สไปเดอร์ที่ทำจากยางนี้เหมาะสำหรับการโหลดแบบวนรอบ เนื่องจากมีความแข็ง 80 A Shore ความสามารถในการรองรับแรงกระแทกสูง และทนทานต่อสารเคมี
- ยูรีเทน: มีแรงบิดมากกว่า Buna N (ประมาณ 1.5 เท่า) และสามารถทนต่ออุณหภูมิได้ตั้งแต่ -30 ถึง 160 องศาฟาเรนไฮต์ อย่างไรก็ตาม ไม่แนะนำสำหรับแอปพลิเคชันแบบวนซ้ำหรือสตาร์ท-สต็อป
- Hytrel: เหมาะสำหรับงานที่มีแรงบิดสูงและอุณหภูมิสูง (-60 ถึง 250 องศาฟาเรนไฮต์) สามารถรองรับการเยื้องศูนย์ 0.5 องศาและแนวขนาน 0.015 นิ้ว
- บรอนซ์: แมงมุมที่มีโครงสร้างโลหะที่ชุบด้วยน้ำมันที่แข็งและมีรูพรุน ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานความเร็วต่ำที่อุณหภูมิตั้งแต่ -40 ถึง 450 องศาฟาเรนไฮต์
- จำกัดความเร็ว: สไปเดอร์ประเภท Lovejoy L มอบขีดจำกัดความเร็วสูงสุดที่ 1750 RPM สำหรับ NBR และ 3600 RPM สำหรับ Urethane / Hytrel
คำถามที่พบบ่อย
อะไรคือความแตกต่างระหว่างการออกแบบแมงมุมแบบศูนย์เปิดและศูนย์ทึบ Lovejoy?
การออกแบบศูนย์เปิดของ Lovejoy spiders นั้นเหมาะสมในสถานการณ์ BE ระยะใกล้ ซึ่งยูนิตต้องวางตำแหน่งให้ชิดกันมากที่สุด อย่างไรก็ตาม การออกแบบนี้ไม่มีส่วนรองรับเต็มเส้นผ่านศูนย์กลาง เนื่องจากขาของแมงมุมเชื่อมต่อกันด้วยวัสดุเพียงบางส่วนเท่านั้น มีข้อจำกัดความเร็วไม่เกิน 1750 รอบต่อนาทีสำหรับ NBR และ 3600 รอบต่อนาทีสำหรับยูรีเทน / ไฮเทรล
การออกแบบตรงกลางที่มั่นคงของ Lovejoy spiders เหมาะสำหรับงานส่งกำลังทั่วไป โดยที่มิติ BE จะค่อนข้างคงที่และสามารถจ่ายช่องว่างที่เหมาะสมได้
คุณจะติดตั้งสไปเดอร์คัปปลิ้งได้อย่างไร?
- ก่อนติดตั้งดุมล้อบนแกน ให้เลื่อนปลอกยึดเข้ากับแกนก่อน
- ใส่กุญแจเข้าไปในรูกุญแจ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากุญแจสวมเข้ากับรูกุญแจพอดี โดยให้ขยับจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งให้น้อยที่สุด
- เลื่อนดุมล้อบนเพลา (เหนือกุญแจ) และจัดตำแหน่งหน้าดุมล้อให้ตรงกับปลายเพลา
- ใช้ประแจแรงบิดที่สอบเทียบเพื่อขันสกรูชุดให้แน่น
- ตรวจสอบการจัดตำแหน่งโดยใช้วิธีขอบตรงหรือตัวแสดงการหมุน โดยทำการวัดที่สี่ตำแหน่ง โดยห่างกัน 90 องศา
- ห่อแมงมุมไว้รอบๆ ฮับและสอดขาของแมงมุมเข้าไปในแต่ละช่องว่างระหว่างขากรรไกรที่เกี่ยว
- จัดหมุดที่ด้านข้างของปลอกคอให้ตรงกับร่องในแมงมุม
- ตรวจสอบชุดสกรูอีกครั้งเพื่อความแน่น และตรวจสอบการจัดแนวแกนและเชิงมุมอีกครั้งเพื่อความแม่นยำ
- นำวัสดุและเครื่องมือออกจากข้อต่อและเพลา ติดตั้งตัวป้องกันคัปปลิ้งที่เหมาะสมตามข้อกำหนดของ OSHA
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องทำน้ำแข็ง
- ตู้เก็บเอกสารและล็อคลูกเบี้ยว
- ถุงเก็บขยะแบบใช้ซ้ำได้
- เขียงและเสื่อ
- กระบอกสูบเกลียว
- ไฟฉาย
- vises
- การควบคุม HVAC
- เครื่องกำจัดและเครื่องจ่ายอาหาร
- ขายปลีกรถเข็นและรถบรรทุก
- 3M ปานกลางม้วนขัด
- STA-KON เทอร์มินัลส้อมที่ไม่หุ้มฉนวน
- ICM การควบคุมพัดลมเป่า
- KEO เจาะรู 10 mmDegrees
- WILKERSON ไส้กรองน้ำมันเครื่องมาตรฐาน
- FERVI เครื่องดัด
- MERSEN FERRAZ ตัวยึดฟิวส์คลาส G
- THOMAS & BETTS KV14 ซีรี่ส์ สายตัดการเชื่อมต่อ
- MARTIN SPROCKET 2012 บูชเทเปอร์
- APPROVED VENDOR สลักเกลียว