LOVEJOY 68514411711 Jaw Coupling Spider, L110, AL110 ขนาดข้อต่อ, 792 in. lbs. แรงบิด
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | L ประเภทแมงมุม |
มุมไม่ตรงแนว | 1 องศา |
ขนาดเบื่อ | 1.625 " |
ทนต่อสารเคมี | ดี |
สี | Black |
ขนาดข้อต่อ | L110,AL110 |
ประเภทคลัป | กราม |
ลูกบาศก์นิ้ว | 8.217 ลูกบาศ์กนิ้ว |
ความจุการทำให้หมาด ๆ | จุดสูง |
Dimension | 1.180 " |
มิติ A | 3.31 " |
มิติข้อมูล B | 0.45 " |
ขนาด H | 1.18 " |
ขนาด W | 0.75 " |
วัสดุ | ยาง SOX (NBR) |
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม | 1 |
สูงสุด เบื่อ | 1.625 " |
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | 0.015 " |
แรงบิดที่กำหนด | 792 นิ้ว - ปอนด์ |
ช่วงอุณหภูมิปกติ | -40 องศา ถึง 212 องศา NS |
การวางแนวแบบขนาน | 0.015 " |
ความแข็งจากฝั่ง | 80A |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในแมงมุม | 1.18 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแมงมุม | 3.31 " |
ใยแมงมุม (ขนาด W) | 0.75 " |
ประเภทแมงมุม | L |
สไตล์ | จุดเปิด |
แรงบิด | 792 นิ้ว. |
ชนิดภาพเขียน | แทรกอีลาสโตเมอริก |
UPC | 685144117113 |
ปริมาณ | 8.217 ลบ.ม. ใน. |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดข้อต่อ | วัสดุ | ขนาดเบื่อ | สี | แรงบิดที่กำหนด | ช่วงอุณหภูมิปกติ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514410620 | L075,AL075 | ยาง SOX (NBR) | 0.875 " | Black | 90 นิ้ว - ปอนด์ | -40 องศา ถึง 212 องศา NS | ฿363 | ||
68514434517 | L225 | - | 2.625 " | - | 6228 นิ้ว - ปอนด์ | -40 องศา ถึง 450 องศา NS | ฿21,467 | ||
68514437881 | L190 | ยาง SOX (NBR) | 2.125 " | Black | 1728 นิ้ว - ปอนด์ | -40 องศา ถึง 212 องศา NS | ฿2,356 | ||
68514412400 | L225 | ไฮเตรล | 2.625 " | สีน้ำตาล | 6228 นิ้ว - ปอนด์ | -60 องศา ถึง 250 องศา NS | ฿6,592 | ||
68514410968 | L090, L095, AL090, AL095 | ยาง SOX (NBR) | - | Black | 144 นิ้ว-ปอนด์ ถึง 194 นิ้ว-ปอนด์ | -40 องศา ถึง 212 องศา NS | ฿467 | ||
68514412406 | L225 | ยาง SOX (NBR) | 2.625 " | Black | 2340 นิ้ว - ปอนด์ | -40 องศา ถึง 212 องศา NS | ฿2,303 | ||
68514437880 | L150 | ยาง SOX (NBR) | 1.875 " | Black | 1240 นิ้ว - ปอนด์ | -40 องศา ถึง 212 องศา NS | ฿1,978 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.