Lovejoy 68514410620 | Jaw Coupling Spider, L075, Al075 ขนาดข้อต่อ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LOVEJOY 68514410620 Jaw Coupling Spider, L075, AL075 ขนาดข้อต่อ | AJ2XBM

LOVEJOY 68514410620 Jaw Coupling Spider, L075, AL075 ขนาดข้อต่อ

In Stock
รายการ: AJ2XBM รุ่น: 68514410620
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
฿368 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 4
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นL ประเภทแมงมุม
มุมไม่ตรงแนว1 องศา
ขนาดเบื่อ0.875 "
ทนต่อสารเคมีดี
สีBlack
ขนาดข้อต่อL075,AL075
ประเภทคลัปกราม
ลูกบาศก์นิ้ว1.3475 ลูกบาศ์กนิ้ว
ความจุการทำให้หมาด ๆจุดสูง
Dimension0.750 "
มิติ A1.75 "
มิติข้อมูล B0.27 "
ขนาด H0.75 "
ขนาด W0.44 "
วัสดุยาง SOX (NBR)
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม1
สูงสุด เบื่อ0.875 "
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)0.015 "
แรงบิดที่กำหนด90 นิ้ว - ปอนด์
ช่วงอุณหภูมิปกติ-40 องศา ถึง 212 องศา NS
การวางแนวแบบขนาน0.015 "
ความแข็งจากฝั่ง80A
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในแมงมุม0.75 "
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแมงมุม1.75 "
ใยแมงมุม (ขนาด W)0.44 "
ประเภทแมงมุมL
สไตล์จุดเปิด
แรงบิด90 นิ้ว.
ชนิดภาพเขียนแทรกอีลาสโตเมอริก
ปริมาณ1.3475 ลบ.ม. ใน.

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดข้อต่อวัสดุขนาดเบื่อสีแรงบิดที่กำหนดช่วงอุณหภูมิปกติราคา
LOVEJOY 68514434517 Jaw Coupling Spider ขนาดข้อต่อ L225 6228 in. lbs. แรงบิด | AJ2XCH 68514434517L225-2.625 "-6228 นิ้ว - ปอนด์-40 องศา ถึง 450 องศา NS฿21,294
LOVEJOY 68514437881 Jaw Coupling Spider, ขนาดข้อต่อ L190, แรงบิด 1728 In-lb | AJ2XKY 68514437881L190ยาง SOX (NBR)2.125 "Black1728 นิ้ว - ปอนด์-40 องศา ถึง 212 องศา NS฿2,356
LOVEJOY 68514412400 Jaw Coupling Spider, ขนาดข้อต่อ L225, 6228 in. lbs. แรงบิด | AJ2XKZ 68514412400L225ไฮเตรล2.625 "สีน้ำตาล6228 นิ้ว - ปอนด์-60 องศา ถึง 250 องศา NS฿6,592
LOVEJOY 68514410968 Jaw Coupling Spider, L090, L095, AL090, AL095 ขนาดข้อต่อ | AJ2XLH 68514410968L090, L095, AL090, AL095ยาง SOX (NBR)-Black144 นิ้ว-ปอนด์ ถึง 194 นิ้ว-ปอนด์-40 องศา ถึง 212 องศา NS฿467
LOVEJOY 68514412406 Jaw Coupling Spider ขนาดข้อต่อ L225 แรงบิด 2340 In-Lb | AJ2XLK 68514412406L225ยาง SOX (NBR)2.625 "Black2340 นิ้ว - ปอนด์-40 องศา ถึง 212 องศา NS฿2,303
LOVEJOY 68514437880 Jaw Coupling Spider, ขนาดข้อต่อ L150, 1240 in. lbs. แรงบิด | AJ2XLL 68514437880L150ยาง SOX (NBR)1.875 "Black1240 นิ้ว - ปอนด์-40 องศา ถึง 212 องศา NS฿1,978
LOVEJOY 68514410393 Jaw Coupling Spider ขนาดข้อต่อ L070 แรงบิด 43.20 นิ้ว-ปอนด์ | AJ2XLT 68514410393L070ยาง SOX (NBR)0.75 "Black43.2 นิ้ว - ปอนด์-40 องศา ถึง 212 องศา NS฿872

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LOVEJOY 68514410620 Jaw Coupling Spider, L075, AL075 ขนาดข้อต่อ
฿368 / หน่วย