Lovejoy L090 สไปเดอร์ | 68514411075 | แมงมุมกราม | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LOVEJOY 68514411075 Jaw Coupling Spider สำหรับ L090, L095, AL090, AL095 ขนาดข้อต่อ | AK4BMR 11075

LOVEJOY 68514411075 Jaw Coupling Spider สำหรับ L090, L095, AL090, AL095 ขนาดข้อต่อ

In Stock
รายการ: AK4BMR รุ่น: 68514411075ข้ามอ้างอิง: 11075
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
฿736 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 4
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นL ประเภทแมงมุม
มุมไม่ตรงแนว1 องศา
ทนต่อสารเคมีดีมาก
สีสีน้ำเงิน
ขนาดข้อต่อL090, L095, AL090, AL095
ประเภทคลัปกราม
ลูกบาศก์นิ้ว1.9775 ลูกบาศ์กนิ้ว
ความจุการทำให้หมาด ๆต่ำ
Dimension0.880 "
มิติ A2.12 "
มิติข้อมูล B0.36 "
ขนาด H0.88 "
ขนาด W0.44 "
วัสดุยูรีเทน
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม1
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)0.015 "
แรงบิดที่กำหนด216 นิ้ว-ปอนด์ ถึง 291 นิ้ว-ปอนด์
ช่วงอุณหภูมิปกติ-30 องศา ถึง 160 องศา NS
การวางแนวแบบขนาน0.015 "
ความแข็งจากฝั่ง55D, L050 - L110, 90 - 95A, L150 - L228
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในแมงมุม0.88 "
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแมงมุม2.12 "
ใยแมงมุม (ขนาด W)0.44 "
ประเภทแมงมุมL
สไตล์จุดเปิด
แรงบิด216 นิ้ว-ปอนด์ ถึง 291 นิ้ว-ปอนด์
ชนิดภาพเขียนแทรกอีลาสโตเมอริก
ปริมาณ1.9775 ลบ.ม. ใน.

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24

รายละเอียดสินค้า:

Lovejoy 68514411075 กรามคัปปลิ้งสไปเดอร์ใช้เพื่อเชื่อมต่อเพลาสองอันในขณะที่ชดเชยการเยื้องศูนย์และส่งแรงบิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรมและระบบส่งกำลัง เช่น ระบบสายพานลำเลียงและปั๊ม

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ข้อต่อขากรรไกรนี้ทำจากยูรีเทนคุณภาพสูง จึงทนทานต่อสารเคมีและการสึกหรอสูง
  • สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในอุณหภูมิตั้งแต่ -30 ถึง 160 องศา F.
  • สไปเดอร์คัปปลิ้งนี้มาพร้อมกับความทนทานต่อการวางแนวเชิงมุมที่ 1 องศา เพื่อรองรับเพลาที่ไม่อยู่ในแนวเดียวกันอย่างสมบูรณ์
  • มีความทนทานต่อการวางแนวขนานอย่างแม่นยำที่ 0.0150 นิ้ว ทำให้มั่นใจได้ถึงการส่งแรงบิดที่มีประสิทธิภาพ แม้ว่าเพลาจะเยื้องเล็กน้อยก็ตาม
  • คัปปลิ้ง Lovejoy นี้มีการออกแบบแบบ snap wrap เพื่อการถอดสไปเดอร์ที่ง่ายดายโดยไม่ต้องถอดฮับ ทำให้การบำรุงรักษาและการเปลี่ยนง่ายขึ้น
  • แบรนด์ของ 68514410198 แมงมุมข้อต่อกราม สามารถทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 450 องศา F ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม จะเกิดอะไรขึ้นหากตัวจับเวลาไม่ได้เชื่อมต่อกับสายนิวทรัล?

A. สายนิวทรัลช่วยนำวงจรกลับไปยังแหล่งพลังงานเดิม พวกเขานำวงจรไปที่กราวด์หรือบัสบาร์เพื่อการไหลเวียนของกระแสที่สมบูรณ์ภายในระบบไฟฟ้า หากไม่มีสายไฟที่เป็นกลาง ระบบอาจเกิดความไม่เสถียร ส่งผลให้เกิดแรงดันไฟฟ้าที่ไม่เสถียร กระแสไฟฟ้าที่ไม่คาดคิด และความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดข้อต่อวัสดุขนาดเบื่อสีแรงบิดที่กำหนดช่วงอุณหภูมิปกติราคา
LOVEJOY 68514410620 Jaw Coupling Spider, L075, AL075 ขนาดข้อต่อ | AJ2XBM 68514410620L075,AL075ยาง SOX (NBR)0.875 "Black90 นิ้ว - ปอนด์-40 องศา ถึง 212 องศา NS฿368
LOVEJOY 68514434517 Jaw Coupling Spider ขนาดข้อต่อ L225 6228 in. lbs. แรงบิด | AJ2XCH 68514434517L225-2.625 "-6228 นิ้ว - ปอนด์-40 องศา ถึง 450 องศา NS฿21,294
LOVEJOY 68514437881 Jaw Coupling Spider, ขนาดข้อต่อ L190, แรงบิด 1728 In-lb | AJ2XKY 68514437881L190ยาง SOX (NBR)2.125 "Black1728 นิ้ว - ปอนด์-40 องศา ถึง 212 องศา NS฿2,356
LOVEJOY 68514412400 Jaw Coupling Spider, ขนาดข้อต่อ L225, 6228 in. lbs. แรงบิด | AJ2XKZ 68514412400L225ไฮเตรล2.625 "สีน้ำตาล6228 นิ้ว - ปอนด์-60 องศา ถึง 250 องศา NS฿6,592
LOVEJOY 68514410968 Jaw Coupling Spider, L090, L095, AL090, AL095 ขนาดข้อต่อ | AJ2XLH 68514410968L090, L095, AL090, AL095ยาง SOX (NBR)-Black144 นิ้ว-ปอนด์ ถึง 194 นิ้ว-ปอนด์-40 องศา ถึง 212 องศา NS฿467
LOVEJOY 68514412406 Jaw Coupling Spider ขนาดข้อต่อ L225 แรงบิด 2340 In-Lb | AJ2XLK 68514412406L225ยาง SOX (NBR)2.625 "Black2340 นิ้ว - ปอนด์-40 องศา ถึง 212 องศา NS฿2,303
LOVEJOY 68514437880 Jaw Coupling Spider, ขนาดข้อต่อ L150, 1240 in. lbs. แรงบิด | AJ2XLL 68514437880L150ยาง SOX (NBR)1.875 "Black1240 นิ้ว - ปอนด์-40 องศา ถึง 212 องศา NS฿1,978

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LOVEJOY 68514411075 Jaw Coupling Spider สำหรับ L090, L095, AL090, AL095 ขนาดข้อต่อ
฿736 / หน่วย