Lovejoy L070 สไปเดอร์ | 68514410411 | แรงบิด 7.30 นิวตันเมตร | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LOVEJOY 68514410411 Jaw Coupling Spider ขนาดข้อต่อ L070 แรงบิด 65 นิ้ว-ปอนด์ | AL3ALH 10411

LOVEJOY 68514410411 Jaw Coupling Spider, L070 Coupling Size, 65 inch-lb แรงบิด

In Stock
รายการ: AL3ALH รุ่น: 68514410411ข้ามอ้างอิง: 10411
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
฿420 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 4
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นL ประเภทแมงมุม
มุมไม่ตรงแนว1 องศา
ขนาดเบื่อ0.75 "
ทนต่อสารเคมีดีมาก
สีสีน้ำเงิน
ขนาดข้อต่อL070
ประเภทคลัปกราม
ลูกบาศก์นิ้ว0.7998 ลูกบาศ์กนิ้ว
ความจุการทำให้หมาด ๆต่ำ
Dimension0.500 "
มิติ A1.38 "
มิติข้อมูล B0.27 "
ขนาด H0.5 "
ขนาด W0.42 "
วัสดุยูรีเทน
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม1
สูงสุด เบื่อ0.75 "
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)0.015 "
แรงบิดที่กำหนด65 นิ้ว - ปอนด์
ช่วงอุณหภูมิปกติ-30 องศา ถึง 160 องศา NS
การวางแนวแบบขนาน0.015 "
ความแข็งจากฝั่ง55D, L050 - L110, 90 - 95A, L150 - L226
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในแมงมุม0.5 "
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแมงมุม1.38 "
ใยแมงมุม (ขนาด W)0.42 "
ประเภทแมงมุมL
สไตล์จุดเปิด
แรงบิด65 นิ้ว.
ชนิดภาพเขียนแทรกอีลาสโตเมอริก
ปริมาณ0.7998 ลบ.ม. ใน.

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24

รายละเอียดสินค้า:

  • Lovejoy 68514410411 สไปเดอร์คัปปลิ้งใช้เพื่อจัดการกับการวางแนวของเพลาและดูดซับแรงกระแทกในเพลาที่เชื่อมต่อ
  • โดยจะพอดีระหว่างดุมล้อข้อต่อขากรรไกรสองอัน และทำให้แน่ใจว่าไม่มีการสัมผัสระหว่างโลหะกับโลหะ เพื่อเพิ่มความทนทานและทนต่อการเสียดสี
  • แมงมุม Lovejoy หกง่ามนี้มีศูนย์กลางเปิดเพื่อความยืดหยุ่นในการวางตำแหน่งเพลา
  • ทำจากยูรีเทนเพื่อให้มีแรงบิดสูงสุดและสามารถรองรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -30 ถึง 160 องศาฟาเรนไฮต์
  • สำรวจอื่นๆ Lovejoy L070 สไปเดอร์ ในขนาดต่างๆ เพื่อสร้างคัปปลิ้ง L070 ของคุณ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดข้อต่อวัสดุขนาดเบื่อสีแรงบิดที่กำหนดช่วงอุณหภูมิปกติราคา
LOVEJOY 68514410620 Jaw Coupling Spider, L075, AL075 ขนาดข้อต่อ | AJ2XBM 68514410620L075,AL075ยาง SOX (NBR)0.875 "Black90 นิ้ว - ปอนด์-40 องศา ถึง 212 องศา NS฿368
LOVEJOY 68514434517 Jaw Coupling Spider ขนาดข้อต่อ L225 6228 in. lbs. แรงบิด | AJ2XCH 68514434517L225-2.625 "-6228 นิ้ว - ปอนด์-40 องศา ถึง 450 องศา NS฿21,294
LOVEJOY 68514437881 Jaw Coupling Spider, ขนาดข้อต่อ L190, แรงบิด 1728 In-lb | AJ2XKY 68514437881L190ยาง SOX (NBR)2.125 "Black1728 นิ้ว - ปอนด์-40 องศา ถึง 212 องศา NS฿2,356
LOVEJOY 68514412400 Jaw Coupling Spider, ขนาดข้อต่อ L225, 6228 in. lbs. แรงบิด | AJ2XKZ 68514412400L225ไฮเตรล2.625 "สีน้ำตาล6228 นิ้ว - ปอนด์-60 องศา ถึง 250 องศา NS฿6,592
LOVEJOY 68514410968 Jaw Coupling Spider, L090, L095, AL090, AL095 ขนาดข้อต่อ | AJ2XLH 68514410968L090, L095, AL090, AL095ยาง SOX (NBR)-Black144 นิ้ว-ปอนด์ ถึง 194 นิ้ว-ปอนด์-40 องศา ถึง 212 องศา NS฿467
LOVEJOY 68514412406 Jaw Coupling Spider ขนาดข้อต่อ L225 แรงบิด 2340 In-Lb | AJ2XLK 68514412406L225ยาง SOX (NBR)2.625 "Black2340 นิ้ว - ปอนด์-40 องศา ถึง 212 องศา NS฿2,303
LOVEJOY 68514437880 Jaw Coupling Spider, ขนาดข้อต่อ L150, 1240 in. lbs. แรงบิด | AJ2XLL 68514437880L150ยาง SOX (NBR)1.875 "Black1240 นิ้ว - ปอนด์-40 องศา ถึง 212 องศา NS฿1,978

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LOVEJOY 68514410411 Jaw Coupling Spider, L070 Coupling Size, 65 inch-lb แรงบิด
฿420 / หน่วย