LOVEJOY 68514411508 Jaw Coupling Hub, L100 Coupling Size, ขนาดรู 9/16 นิ้ว, ความยาวฮับ 2.09 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | L ประเภท Hub |
#ขากรรไกร | 3 |
ขนาดเบื่อ | 9 / 16 " |
ประเภท Bore | เบื่อ |
สี | เมทัลลิ |
ขนาดข้อต่อ | L100 |
ประเภทคลัป | L |
มิติ G | 0.71 " |
มิติ SL | 0.44 " |
มิติ T | 5 / 16-18 |
สมาชิกยาง | ยาง SOX (NBR) |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | 0.66hp |
อัตรา HP ที่ 1200 รอบต่อนาที | 7.92hp |
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาที | 11.9hp |
อัตรา HP ที่ 3600 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ความยาวของฮับ | 2.09 " |
สไตล์ฮับ | 1 |
รูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
ขนาดรูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
ความยาวถึง Bore | 1.38 " |
วัสดุ | เหล็กเผา |
สูงสุด เบื่อ | 1.375 " |
แม็กซ์ ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 7000 |
นาที. เบื่อ | 0.438 " |
แรงบิดที่กำหนด | 417 นิ้ว - ปอนด์ |
จำนวนขากรรไกร | 3 |
ภายนอก Dia. | 2.54 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 3.48 " |
ได้คะแนน HP ที่ 1,200 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ได้คะแนน HP ที่ 1,800 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ได้คะแนน HP ที่ 100 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ระบบการวัด | ของจักรพรรดิ |
ด้าย Dia. | 5 / 16 "-18 |
กระทู้ต่อนิ้ว | 5 / 16 "-18 |
รุ่น | ขนาดข้อต่อ | ขนาดเบื่อ | ขนาดรูกุญแจ | ความยาวถึง Bore | ภายนอก Dia. | ความยาวของฮับ | วัสดุ | ประเภทคลัป | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514410207 | L050 | 5 / 16 " | ไม่มีรูกุญแจ | 0.62 " | 1.08 " | 1.1 " | เหล็กเผา | L | ฿295 | |
68514410208 | L050 | 3 / 8 " | ไม่มีรูกุญแจ | 0.62 " | 1.08 " | 1.1 " | เหล็กเผา | L | ฿295 | |
68514410210 | L050 | 1 / 2 " | ไม่มีรูกุญแจ | 0.62 " | 1.08 " | 1.1 " | เหล็กเผา | L | ฿295 | |
68514410214 | L050 | 5 / 8 " | ไม่มีรูกุญแจ | 0.62 " | 1.08 " | 1.1 " | เหล็กเผา | L | ฿295 | |
68514410420 | L070 | 1 / 2 " | ไม่มีรูกุญแจ | 0.75 " | 1.36 " | 1.23 " | เหล็กเผา | L | ฿533 | |
68514410684 | L075 | 1 / 2 " | ไม่มีรูกุญแจ | 0.82 " | 1.75 " | 1.32 " | เหล็กเผา | L | ฿525 | |
68514410769 | L090 | 1 / 2 " | ไม่มีรูกุญแจ | 0.82 " | 2.11 " | 1.32 " | เหล็กเผา | L | ฿806 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.