จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

COLUMBUS MCKINNON 33107 Hoist Ring 180 Pivot 10000 Lb. กำลังโหลด | AE2XTM 4ZW83

COLUMBUS MCKINNON 33107 รอก 180 เดือย 10000 ปอนด์ โหลดความจุ

In Stock
รายการ: AE2XTM รุ่น: 33107ข้ามอ้างอิง: 4ZW83

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
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
฿10,820 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนรอก
ประกันตัว Dia.1"
มิติข้อมูล B5-7 / 64 "
มิติข้อมูล C2-13 / 64 "
มิติ E1-8
มิติ F3-13 / 64 "
แรงบิดในการติดตั้ง230 ฟุต - ปอนด์
สไตล์การติดตั้งสกรู
เดือยองศา 180
มุมหมุนองศา 360
ขนาดเกลียว1-8
ขีด จำกัด การโหลดงาน£ 10,000

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.67
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS7318190000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติข้อมูล Bมิติข้อมูล Cมิติ Eมิติ Fขนาดเกลียวขีด จำกัด การโหลดงานราคา
COLUMBUS MCKINNON 33312 Hoist Ring 180 Pivot 1000 Lb.load Capacity | AD9DYL 4R968 333122-19 / 64 "9 / 16 "3 / 8-161-29 / 64 "3 / 8-161000 ปอนด์฿4,053
COLUMBUS MCKINNON 33106 รอก 180 เดือย 10000 ปอนด์ โหลดความจุ | เพิ่ม 9DYN 4R970 331065-7 / 64 "1-13 / 64 "1-83-13 / 64 "1-8£ 10,000฿10,957
COLUMBUS MCKINNON 33515 แหวนรอก 180 Pivot 2500 Lb.load Capacity | AD9DYZ 4R982 335153.5 "1"1 / 2-132-9 / 16 "1 / 2-132500 ปอนด์฿4,614
COLUMBUS MCKINNON 33516 รอกแหวน 180 Pivot 2500 Lb.load Capacity | AD9DZB 4R984 335163.5 "1.25 "1 / 2-132-9 / 16 "1 / 2-132500 ปอนด์฿4,717
COLUMBUS MCKINNON 33614 แหวนรอก 180 Pivot 4000 Lb.load Capacity | AD9DZC 4R986 336143.5 "1"5 / 8-112.437 "5 / 8-11£ 4000฿4,719
COLUMBUS MCKINNON 33714 Hoist Ring 180 Pivot 5000 Lb.load Capacity | เพิ่ม 9DZE 4R990 337143.5 "1"3 / 4-102-5 / 16 "3 / 4-10£ 5000฿4,770
COLUMBUS MCKINNON 33101 รอกแหวน 180 Pivot 8000 Lb.load Capacity | AE2XTH 4ZW79 331015-7 / 64 "1-13 / 64 "7 / 8-93-21 / 64 "7 / 8-98000 ปอนด์฿10,800

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

COLUMBUS MCKINNON 33107 รอก 180 เดือย 10000 ปอนด์ โหลดความจุ
฿10,820 / หน่วย