COLUMBUS MCKINNON แหวนรอกแบบสกรู หมุนได้ 180 องศา
สไตล์ | รุ่น | มิติข้อมูล B | มิติข้อมูล C | มิติ E | มิติ F | ขนาดเกลียว | ขีด จำกัด การโหลดงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 33312 | 2-19 / 64 " | 9 / 16 " | 3 / 8-16 | 1-29 / 64 " | 3 / 8-16 | 1000 ปอนด์ | ฿3,652 | |
A | 33314 | 2-19 / 64 " | 1-1 / 16 " | 3 / 8-16 | 1-29 / 64 " | 3 / 8-16 | 1000 ปอนด์ | ฿3,452 | |
B | 33614 | 3.5 " | 1" | 5 / 8-11 | 2.437 " | 5 / 8-11 | £ 4000 | ฿4,252 | |
A | 33615 | 3.5 " | 1.25 " | 5 / 8-11 | 2.437 " | 5 / 8-11 | £ 4000 | ฿4,398 | |
A | 33515 | 3.5 " | 1" | 1 / 2-13 | 2-9 / 16 " | 1 / 2-13 | 2500 ปอนด์ | ฿4,157 | |
A | 33716 | 3.5 " | 1.5 " | 3 / 4-10 | 2-5 / 16 " | 3 / 4-10 | £ 5000 | ฿4,466 | |
A | 33714 | 3.5 " | 1" | 3 / 4-10 | 2-5 / 16 " | 3 / 4-10 | £ 5000 | ฿4,298 | |
A | 33516 | 3.5 " | 1.25 " | 1 / 2-13 | 2-9 / 16 " | 1 / 2-13 | 2500 ปอนด์ | ฿4,250 | |
A | 33105 | 5-7 / 64 " | 1-29 / 64 " | 1-8 | 3-13 / 64 " | 1-8 | £ 10,000 | ฿9,973 | |
A | 33107 | 5-7 / 64 " | 2-13 / 64 " | 1-8 | 3-13 / 64 " | 1-8 | £ 10,000 | ฿9,748 | |
A | 33106 | 5-7 / 64 " | 1-13 / 64 " | 1-8 | 3-13 / 64 " | 1-8 | £ 10,000 | ฿10,217 | |
A | 33101 | 5-7 / 64 " | 1-13 / 64 " | 7 / 8-9 | 3-21 / 64 " | 7 / 8-9 | 8000 ปอนด์ | ฿9,731 | |
A | 33103 | 5-7 / 64 " | 1-29 / 64 " | 3 / 4-10 | 3-37 / 64 " | 3 / 4-10 | £ 7000 | ฿9,437 | |
A | 33102 | 5-7 / 64 " | 1-13 / 64 " | 3 / 4-10 | 3-37 / 64 " | 3 / 4-10 | £ 7000 | ฿10,556 | |
A | 33424 | 6.75 " | 2.625 " | 7 | 3-31 / 64 " | 7 | 24,000 ปอนด์ | ฿17,503 | |
A | 33401 | 6.75 " | 2.625 " | 8 | 3-47 / 64 " | 8 | £ 15,000 | ฿13,743 | |
A | 33420 | 6.75 " | 2.625 " | 7 | 3.625 " | 7 | £ 20,000 | ฿16,780 |
แหวนรอกสกรูหมุน 180 องศา
วงแหวนรอกของ Columbus Mckinnon ใช้สำหรับจัดการกับขีดจำกัดน้ำหนักที่สูงกว่าเมื่อยกในมุมที่ต่างกัน และมีวงแหวนปลอมแปลงราคาประหยัดเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและทนต่อแรงกระแทก หน่วยเหล่านี้มีตัวก้อนและศูนย์กลางที่สามารถหมุนและหมุนได้พร้อมกันสูงสุด 360 และ 180 องศาตามลำดับ จึงทำให้เกิดการกระจายโหลดที่สม่ำเสมอ หมุดไหล่รวมบนยูนิตเหล่านี้ทอดผ่านศูนย์กลางของตัวเครื่อง ก้อนฟาง และสกรูในรูปแบบเคลวิสเพื่อยึดส่วนประกอบต่างๆ ไว้ด้วยกัน เลือกจากวงแหวนรอกสำหรับงานหนักที่มีให้เลือกมากมาย โดยมีค่าจำกัดการรับน้ำหนักงาน (WLL) ตั้งแต่ 1000 ถึง 24000 ปอนด์ขึ้นไป Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ถุงเคลือบและฟิล์ม
- สปอตไล
- กล่องล็อคกลุ่ม
- แท่นเครื่องยนต์และเครน
- ซีลรูที่แนบมา
- แม่เหล็กและแถบแม่เหล็ก
- ไส้กรองอากาศ
- ลวดสลิง
- อิเล็กทรอนิกส์
- สวิทช์ด้านความปลอดภัย
- PARKER โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 2 ทางปกติปิด
- TEMPCO กล่องควบคุมอุณหภูมิดิจิตอล
- WESCO รถบรรทุกเครื่องใช้เหล็ก
- SCHNEIDER ELECTRIC LRD โอเวอร์โหลดรีเลย์
- VULCAN HART ขายึดสวิทช์ประตู
- HOFFMAN Concept Series ตัวยึดติดผนัง สลัก 3 จุด ปลดการเชื่อมต่อกล่องหุ้ม
- TE-CO plungers